Spartan Scientific 3685-030-9213b | Solenoid Valf 3/4 İnç 24vdc Epdm | 20hl93 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPARTAN SCIENTIFIC 3685-030-9213B Solenoid Valf 3/4 İnç 24vdc Epdm | AF6RUT 20HL93

SPARTAN SCIENTIFIC 3685-030-9213B Solenoid Valf 3/4 İnç 24vdc Epdm

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6RUT Modeli: 3685-030-9213BÇapraz Referans: 20HL93

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€178.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Vana
gövde MalzemesiUltem Reçine
Hacim Katsayısı9.7
Bobin MuhafazasıSu ve Toz Geçirmez
Bobin İzolasyon SınıfıF
Elektrik bağlantıları18 "Talepler
Hz50/60
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı140 Derece F
Min. Çalışma Basıncı Farkı10 psi
NEMA Değerlendirmesi4, 4X
ÇalışmaPilot Kumandalı
Orifis Dia.1.125 "
Toplam yükseklik4.593
Uzunluk3"
toplam Genişlik2 51 / 64 "
Boru Boyutu3 / 4 "
Güvenli Çalışma Suyu Basıncı120 psi
Conta MalzemesiEPDM
Valf YapılandırmasıNormalde kapalı
Valf Tasarımı2 Yollu / 2 Konum
Gerilim24 VDC
Watt6.5

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)8.26
Gemi uzunluğu (cm)10.8
Gemi genişliği (cm)10.48
HS kodu8481200020

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHacim KatsayısıBoru BoyutuConta MalzemesiGerilimWattÜcret
SPARTAN SCIENTIFIC 3685-020-9216B Solenoid Valf 3/4 İnç 24vdc Buna N | AF6RUK 20HL86 3685-020-9216B9.73 / 4 "Buna N24 VDC6.5€175.05
SPARTAN SCIENTIFIC 3685-020-9217B Solenoid Valf 3/4 İnç 120vac Buna N | AF6RUL 20HL87 3685-020-9217B9.73 / 4 "Buna N120 VAC8.5€201.51
SPARTAN SCIENTIFIC 3685-020-9212B Solenoid Valf 3/4 İnç 12vdc Buna N | AF6RUM 20HL88 3685-020-9212B9.73 / 4 "Buna N12 VDC6.5€175.05
SPARTAN SCIENTIFIC 3685-020-9213B Solenoid Valf 3/4 İnç 24vdc Buna N | AF6RUN 20HL89 3685-020-9213B9.73 / 4 "Buna N24 VDC6.5€201.51
SPARTAN SCIENTIFIC 3685-030-9216B Solenoid Valf 3/4 İnç 24vac Epdm | AF6RUP 20HL90 3685-030-9216B9.73 / 4 "EPDM24 VAC8.5€178.13
SPARTAN SCIENTIFIC 3685-030-9217B Solenoid Valf 3/4 İnç 120vac Epdm | AF6RUQ 20HL91 3685-030-9217B9.73 / 4 "EPDM120 VAC8.5€201.51
SPARTAN SCIENTIFIC 3685-030-9212B Solenoid Valf 3/4 İnç 12vdc Epdm | AF6RUR 20HL92 3685-030-9212B9.73 / 4 "EPDM12 VDC6.5€178.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPARTAN SCIENTIFIC 3685-030-9213B Solenoid Valf 3/4 İnç 24vdc Epdm
€178.13 / Adet