SPARTAN SCIENTIFIC 3827 Serisi, Solenoid Valf
Spartan Scientific 3827 Serisi solenoid valfler, hassas kontrol ve verimli çalışma sağlamak için sıvı akışını, basıncını ve yönünü düzenlemek için idealdir. Su yönetimi ve pnömatik ve hidrolik uygulamalarda kullanıma uygundurlar.
stil | Model | Hacim Katsayısı | Orifis Dia. | Conta Malzemesi | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3827-B60-AA86B | 0.17 | 5 / 64 " | Buna N | 24 VAC | €45.53 | |
A | 3827-B60-AA87B | 0.17 | 5 / 64 " | Buna N | 120 VAC | €45.40 | |
A | 3827-B60-AA82B | 0.17 | 5 / 64 " | Buna N | 12 VDC | €45.40 | |
A | 3827-B60-AA83B | 0.17 | 5 / 64 " | Buna N | 24 VDC | €45.40 | |
A | 3827-E60-AA86B | 0.17 | 5 / 64 " | EPDM | 24 VAC | €58.72 | |
A | 3827-E60-AA87B | 0.17 | 5 / 64 " | EPDM | 120 VAC | €56.75 | |
A | 3827-E60-AA82B | 0.17 | 5 / 64 " | EPDM | 12 VDC | €45.40 | |
A | 3827-E60-AA83B | 0.17 | 5 / 64 " | EPDM | 24 VDC | €56.75 | |
A | 3827-B80-AA86B | 0.31 | 1 / 8 " | Buna N | 24 VAC | €50.93 | |
A | 3827-B80-AA87B | 0.31 | 1 / 8 " | Buna N | 120 VAC | €50.93 | |
A | 3827-B80-AA82B | 0.31 | 1 / 8 " | Buna N | 12 VDC | €50.93 | |
A | 3827-B80-AA83B | 0.31 | 1 / 8 " | Buna N | 24 VAC | €50.28 | |
A | 3827-E80-AA86B | 0.31 | 1 / 8 " | EPDM | 24 VAC | €65.68 | |
A | 3827-E80-AA87B | 0.31 | 1 / 8 " | EPDM | 120 VAC | €50.93 | |
A | 3827-E80-AA82B | 0.31 | 1 / 8 " | EPDM | 12 VDC | €52.66 | |
A | 3827-E80-AA83B | 0.31 | 1 / 8 " | EPDM | 24 VDC | €50.93 |
Çalışma Mekanizması
- Bu solenoid valfler, bobin, piston, valf yuvası ve sıvı geçişi gibi bileşenlerden oluşur.
- Enerjisi kesilmiş durumda, yaylı piston valf yatağına yaslanarak sıvı akışını bloke eder.
- Bobine enerji verildiğinde, pistonu çeken ve valf yatağından uzaklaşmasına neden olan bir manyetik alan oluşturulur.
- Bu hareket geçidi açar ve bobin enerjili kaldığı sürece sıvının akmasına izin verir.
- Bobinin enerjisi kesildiğinde, yay kuvveti pistonu kapalı konumuna geri getirerek sıvı akışını durdurur.
Özellikler
- Bu normalde açık / kapalı solenoid valfler, sızdırmaz bağlantı sağlamak için Buna-N / EPDM contalara sahiptir.
- Geliştirilmiş bobin ömrü ve elektrik yalıtımı için F Sınıfı bobin yalıtımı ile birlikte gelirler.
- Bu solenoid valfler, geliştirilmiş sertlik ve gerilme mukavemeti için cam dolgulu naylon yapıya sahiptir.
- Suya ve toza karşı koruma için NEMA dereceli bobin muhafazalarına sahiptirler.
- Bu valfler, 0 ila 200 psi arasında değişen basınçlara dayanabilir.
Standartlar ve Onaylar
- CE
Sık Sorulan Sorular
Bu valf bobinlerinin güç tüketimi nedir?
Bu solenoid valf bobinlerinin güç derecesi 6.5 W'tır.
Uygulamam için solenoid valfleri seçerken dikkate alınması gereken faktörler nelerdir?
Başlıca faktörler arasında sıvı uyumluluğu, basınç valfi boyutu, port konfigürasyonu ve güç gereksinimleri yer alır.
Bu solenoid valflerin tepki süresi nedir?
12 ila 14 milisaniye (tam döngü) arasında bir yanıt süresine sahiptirler.
Bu Spartan Scientific Series 3827 solenoid valflerinin bakımı nasıl yapılır?
- Hasar ve sızıntı olup olmadığını kontrol etmek için düzenli görsel incelemeler yapın.
- Kir ve kirletici maddelerden kaynaklanan girişimi önlemek için valfleri ve çevresini temiz tutun.
- Vananın hareketli parçalarını üreticinin tavsiye ettiği şekilde yağlayın.
- Güvenli ve korozyona dayanıklı elektrik bağlantılarını kontrol edin ve sağlayın.
- Solenoid bobine enerji vererek ve enerjisini keserek düzgün çalışıp çalışmadığını test edin.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tezgah Tipi Dijital Multimetre
- Satır İçi Filtreler
- Panel Tutma Klipsleri
- Barometre
- Galvaniz Boru Nipel Çeşitleri
- Otomotiv Kaldırma Araçları
- Dış Mekan Armatürleri
- Madeni Yağ Depolama ve Dağıtımı
- vibratör
- Laboratuvar Teşhisi
- REIKU Boru Koruyucu
- KEYSCO TOOLS Vakum Emme Diski
- HUSQVARNA Seramik Parlatma Pedleri Kum
- FLUORAMICS Yağlar
- VERMONT GAGE NoGo Standart Diş Mastarları, 7/16-14 Unc Lh
- MARTIN SPROCKET Vidalı Kelepçeler
- DAYTON Zincir Kılavuz Plaka Vidaları
- SPECTROLINE Spectroline Glo Stick Floresan Boya Kapsülleri
- VESTIL TS Serisi Çelik Kamyon Yükleme Panelleri