Spartan Scientific 3827-b60-aa82b | 20hl98 Solenoid Valf | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPARTAN SCIENTIFIC 3827-B60-AA82B Solenoid Valf 1/8 İnç 12vdc Buna N | AF6RUY 20HL98

SPARTAN SCIENTIFIC 3827-B60-AA82B Solenoid Valf 1/8 İnç 12vdc Buna N

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6RUY Modeli: 3827-B60-AA82BÇapraz Referans: 20HL98
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
€45.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Vana
gövde MalzemesiCam Dolgulu Naylon
Hacim Katsayısı0.17
Bobin MuhafazasıSu ve Toz Geçirmez
Bobin İzolasyon SınıfıF
Elektrik bağlantıları18 "Talepler
Hz50/60
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı194 Derece F
Min. Çalışma Basıncı Farkı0 psi
NEMA Değerlendirmesi4, 4X
ÇalışmaDoğrudan Oyunculuk
Orifis Dia.5 / 64 "
Toplam yükseklik2.437 "
Uzunluk1 3 / 32 "
toplam Genişlik1 7 / 64 "
Boru Boyutu1 / 8 "
Güvenli Çalışma Suyu Basıncı200 psi
Conta MalzemesiBuna N
Valf YapılandırmasıNormalde kapalı
Valf Tasarımı2 Yollu / 2 Konum
Gerilim12 VDC
Watt6.5

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)7.3
Gemi uzunluğu (cm)4.92
Gemi genişliği (cm)3.18
HS kodu8481200020

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHacim KatsayısıOrifis Dia.Conta MalzemesiGerilimÜcret
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-B60-AA86B Solenoid Valf 1/8 İnç 24vac Buna N | AF6RUW 20HL96 3827-B60-AA86B0.175 / 64 "Buna N24 VAC€45.53
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-B60-AA87B Solenoid Valf 1/8 İnç 120vac Buna N | AF6RUX 20HL97 3827-B60-AA87B0.175 / 64 "Buna N120 VAC€45.40
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-B60-AA83B Solenoid Valf 1/8 İnç 24vdc Buna N | AF6RUZ 20HL99 3827-B60-AA83B0.175 / 64 "Buna N24 VDC€45.40
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-E60-AA86B Solenoid Valf 1/8 İnç 24vac Epdm | AF6RVA 20HM01 3827-E60-AA86B0.175 / 64 "EPDM24 VAC€58.72
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-E60-AA87B Solenoid Valf 1/8 İnç 120vac Epdm | AF6RVB 20HM02 3827-E60-AA87B0.175 / 64 "EPDM120 VAC€56.75
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-E60-AA82B Solenoid Valf 1/8 İnç 12vdc Epdm | AF6RVC 20HM03 3827-E60-AA82B0.175 / 64 "EPDM12 VDC€45.40
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-E60-AA83B Solenoid Valf 1/8 İnç 24vdc Epdm | AF6RVD 20HM04 3827-E60-AA83B0.175 / 64 "EPDM24 VDC€56.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPARTAN SCIENTIFIC 3827-B60-AA82B Solenoid Valf 1/8 İnç 12vdc Buna N
€45.40 / Adet