SPEEDAIRE Hava Darbeli Anahtarlar, 3/8 İnç
stil | Model | Maks. dönme momenti | Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi | Dakikada Darbe | Uzunluk | stil | Takım Ağırlığı | Tork Aralığı | CFM @ Tam Yük | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21AA46 | 75 ft.-lb. | 3.0 | 1000 | 5.875 " | Çizgide | 2 lb | 5 ila 50 ft.-lb. | 12 | €285.00 | |
B | 21AA55 | 300 ft.-lb. | 4.0 | 1600 | 6" | Tabanca Tutacağı | 2.6 lb | 25 ila 250 ft.-lb. | 16 | €386.15 | |
C | 21AA47 | 400 ft.-lb. | 5.0 | 1600 | 6.25 " | Tabanca Tutacağı | 3.5 lb | 25 ila 300 ft.-lb. | 20 | €480.77 |
Hava Darbeli Anahtarlar, 3/8 İnç
SPEEDAIRE havalı darbeli anahtarlar, sıralı darbeli anahtarlardan daha yüksek tork çıkışına sahip tam boyutlu darbeli anahtarlardır. Onarım, montaj ve otomotiv uygulamalarında endüstriyel görev bağlantı elemanlarını sürmek ve çıkarmak için basınçlı hava kaynağı kullanırlar. Bu darbeli anahtarlar, ergonomik bir tutuş için alt giriş portlu tabanca kabzası tasarımına ve tek bir çekiçten daha iyi darbe için çift çekiç tarzı bir kavramaya sahiptir. 3, 8 ve 1000 BPM değerlerinde mevcut olan çok çeşitli 1200/1600 inç havalı darbeli anahtarlar arasından seçim yapın Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Çubuk Boru ve L Kelepçeler
- Kızılötesi Termometre ve Görüntüleyici Aksesuarları
- Kontak Bloklu Aydınlatmasız Butonlar
- Pil ve Kablo Konnektörleri
- Bariyer Kepçe Aksesuarları
- Sabitleme Aleti Aksesuarları
- Boya ve Duvar Kağıdı Araçları
- Otomotiv Yağları
- Tüp Eksenli Fanlar ve Aksesuarlar
- Kaldırım Kalitesi
- APPROVED VENDOR Azalan Kuplaj
- FLAREALERT LED Yol Flare Kiti
- MILLER-SMITH EQUIPMENT Akış ölçer
- PANDUIT Pan-Way (R) T-45 Raceway ile Kullanım İçin
- ADVANTECH 12 İnç Yarım Boy Elek Tavaları, Pirinç Çerçeve
- HOFFMAN Tip 12 Kol Ayırma Panoları ile Duvar Montajı
- CDI CONTROL DEVICES boşaltıcılar
- EAGLE GROUP Raflar
- HUMBOLDT Snap-On Uzantıları, Tam bağlantılı
- ANSELL 70-718 Hyflex Kesilmeye Dayanıklı Eldiven