Speedaire 21aa46 | Hava Darbeli Anahtar 3/8 İnç Tahrik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 21AA46 Havalı Somun Sıkma 3/8 İnç Sürücü | AB6ECX

SPEEDAIRE 21AA46 Havalı Darbeli Anahtar 3/8 İnç Tahrik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6ECX Modeli: 21AA46
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
€285.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havalı Somun Sıkma
Hava girişi1 / 4 "NPT
ÖrsStandart
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi3.0
Dakikada Darbe1000
CFM @ Tam Yük12
Görevgenel
Serbest hız10,000 rpm
Kolu MalzemeAlüminyum
Kolu tipiTabanca Tutacağı
Gövde MalzemesiAlüminyum
Maks. Alan sayısı Cıvata Kapasitesi3 / 8 "
Maks. dönme momenti75 ft.-lb.
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk5.875 "
Gerekli Basınç90 psi
Tutucu TipiYüzük
Kare Sürücü Boyutu3 / 8 "
stilÇizgide
Takım Ağırlığı2 lb
Tork Aralığı5 ila 50 ft.-lb.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.05
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)18.29
Gemi genişliği (cm)9.91
HS kodu8467115040
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. dönme momentiOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiDakikada DarbeUzunlukstilTakım AğırlığıTork AralığıCFM @ Tam YükÜcret
SPEEDAIRE 21AA47 Havalı Somun Sıkma 3/8 İnç Sürücü | AB6ECY 21AA47400 ft.-lb.5.016006.25 "Tabanca Tutacağı3.5 lb25 ila 300 ft.-lb.20€480.77
SPEEDAIRE 21AA55 Havalı Somun Sıkma 3/8 İnç Sürücü | AB6EDG 21AA55300 ft.-lb.4.016006"Tabanca Tutacağı2.6 lb25 ila 250 ft.-lb.16€386.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 21AA46 Havalı Darbeli Anahtar 3/8 İnç Tahrik
€285.00 / Adet