SPEEDAIRE Hava Regülatörü, Yükselmesiz
stil | Model | Boru Boyutu | Ayar Aralığı | gövde Malzemesi | Maks. akış | Maks. Basınç | Maks. Sıcaklık. | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4ZM10 | 1 "NPT | 5 - 125 psi | Alüminyum | Cfm 2,000 | 450 psi | 175 Derece F | 9.71 " | 5.98 " | €194.63 | |
B | 4ZM11 | 1-1 / 2 "NPT | 5 - 125 psi | çinko | Cfm 12 | 250 psi | 150 Derece F | 2.25 " | 1.65 " | €183.83 | |
C | 4ZM22 | 1 / 2 "NPT | 5 - 150 psi | - | Cfm 220 | 300 psi | 175 Derece F | 6.67 " | 3.15 " | €133.97 | |
D | 4ZM20 | 1 / 2 "NPT | 5 - 150 psi | Alüminyum | Cfm 220 | 300 psi | 175 Derece F | 6.67 " | 3.15 " | €165.77 | |
E | 4ZM06 | 1 / 4 "NPT | 5 - 125 psi | çinko | Cfm 15 | 300 psi | 150 Derece F | 2.91 " | 1.63 " | €32.13 | |
F | 4ZM13 | 1 / 4 "NPT | 5 - 150 psi | çinko | Cfm 70 | 300 psi | 150 Derece F | 4.190 " | 1.97 " | €17.29 | |
G | 4ZM08 | 1 / 4 "NPT | 5 - 125 psi | Alüminyum | Cfm 15 | 300 psi | 175 Derece F | 2.91 " | 4.25 " | €25.58 | |
D | 4ZM18 | 1 / 4 "NPT | 5 - 150 psi | Alüminyum | Cfm 144 | 300 psi | 175 Derece F | 5.34 " | 2.68 " | €58.89 | |
H | 4ZM14 | 1 / 4 "NPT | 5 - 150 psi | çinko | Cfm 83 | 300 psi | 150 Derece F | 4.190 " | 1.97 " | €102.90 | |
I | 4ZM16 | 1 / 4 "NPT | 5 - 150 psi | Alüminyum | Cfm 91 | 300 psi | 175 Derece F | 5.34 " | 2.68 " | €41.80 | |
G | 4ZM07 | 1 / 8 "NPT | 5 - 125 psi | Alüminyum | Cfm 440 | 300 psi | 175 Derece F | 7.26 " | 4.25 " | €41.82 | |
E | 4ZM05 | 1 / 8 "NPT | 5 - 125 psi | çinko | Cfm 14 | 300 psi | 150 Derece F | 2.91 " | 1.63 " | €33.30 | |
J | 4ZM12 | 2 "NPT | 5 - 150 psi | çinko | Cfm 70 | 450 psi | 150 Derece F | 4.190 " | 1.97 " | €935.98 | |
A | 4ZM09 | 3 / 4 "NPT | 5 - 125 psi | Alüminyum | Cfm 440 | 300 psi | 175 Derece F | 7.26 " | 4.25 " | €232.61 | |
C | 4ZM23 | 3 / 4 "NPT | 5 - 150 psi | - | Cfm 220 | 300 psi | 175 Derece F | 6.67 " | 3.15 " | €68.46 | |
D | 4ZM19 | 3 / 8 "NPT | 5 - 150 psi | Alüminyum | Cfm 208 | 300 psi | 175 Derece F | 6.67 " | 3.15 " | €55.26 | |
H | 4ZM15 | 3 / 8 "NPT | 5 - 150 psi | çinko | Cfm 83 | 300 psi | 150 Derece F | 4.190 " | 1.97 " | €36.32 | |
I | 4ZM17 | 3 / 8 "NPT | 5 - 150 psi | Alüminyum | Cfm 144 | 300 psi | 175 Derece F | 5.34 " | 2.68 " | €128.34 | |
C | 4ZM21 | 3 / 8 "NPT | 5 - 150 psi | Alüminyum | Cfm 220 | 300 psi | 175 Derece F | 6.67 " | 3.15 " | €68.05 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Vida / Civata Çıkarıcı Setleri
- Taşınabilir Elektrikli Isıtıcılar
- Plastik Kare Çubuklar
- Aşırı Yük Röleleri
- Hidrolik Kartuş Valfler
- Yemek Servisi Depolama ve Taşıma
- Güç Makasları
- Otomotiv Yağları
- Su Şartlandırma
- Gölet Aksesuarları
- NICHOLSON Yarım Yuvarlak Dosyalar
- LASCO Redüktör Tee
- QORPAK Örnek Flakon 5 Dram
- RULAND MANUFACTURING Vidalı Sert Kaplinleri Ayarlayın
- BUSSMANN TPW Serisi Özel Sigortalar
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC Aşındırıcı Atık Drenajı P428 Çift Sıhhi Tees, Tüm Hub
- Cementex USA Tork Anahtarları, 30 - 150 in.-lbs.
- HUMBOLDT Resipod Özdirenç Ölçerler
- BALDOR / DODGE XT35 Ağır Hizmet Kanat Kasnakları