Speedaire 4zm11 | Hava Regülatörü 1-1/2 İnç Npt 440 Cfm | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 4ZM11 Hava Regülatörü 1-1 / 2 İnç Npt 440 Cfm | AE2VAM

SPEEDAIRE 4ZM11 Hava Regülatörü 1-1/2 İnç Npt 440 Cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2VAM Modeli: 4ZM11

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€183.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Klima
Ayar topuzuYükselmeyen
Ayar Aralığı5 - 125 psi
gövde Malzemesiçinko
Gösterge Limanı1 / 4 "NPT
Maks. akışCfm 12
Maks. Basınç250 psi
Maks. Sıcaklık.150 Derece F
Toplam yükseklik2.25 "
toplam Genişlik1.65 "
Boru Boyutu1-1 / 2 "NPT
Valf Tasarımıdengeli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.17
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)26.16
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu8481100060
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuAyar Aralığıgövde MalzemesiMaks. akışMaks. BasınçMaks. Sıcaklık.Toplam yüksekliktoplam GenişlikÜcret
SPEEDAIRE 4ZM05 Hava Regülatörü 1/8 İnç Npt 10 Cfm 400 Psi | AE2VAF 4ZM051 / 8 "NPT5 - 125 psiçinkoCfm 14300 psi150 Derece F2.91 "1.63 "€33.30
SPEEDAIRE 4ZM06 Hava Regülatörü 1/4 İnç Npt 10 Cfm 400 Psi | AE2VAG 4ZM061 / 4 "NPT5 - 125 psiçinkoCfm 15300 psi150 Derece F2.91 "1.63 "€32.29
SPEEDAIRE 4ZM07 Hava Regülatörü 1/8 İnç Npt 14 Cfm 300 Psi | AE2VAH 4ZM071 / 8 "NPT5 - 125 psiAlüminyumCfm 440300 psi175 Derece F7.26 "4.25 "€41.82
SPEEDAIRE 4ZM08 Hava Regülatörü 1/4 İnç Npt 15 Cfm 300 Psi | AE2VAJ 4ZM081 / 4 "NPT5 - 125 psiAlüminyumCfm 15300 psi175 Derece F2.91 "4.25 "€25.58
SPEEDAIRE 4ZM09 Hava Regülatörü 3/4 İnç Npt 440 Cfm 300 Psi | AE2VAK 4ZM093 / 4 "NPT5 - 125 psiAlüminyumCfm 440300 psi175 Derece F7.26 "4.25 "€232.61
SPEEDAIRE 4ZM10 Hava Regülatörü 1 İnç Npt 480 Cfm 300 Psi | AE2VAL 4ZM101 "NPT5 - 125 psiAlüminyumCfm 2,000450 psi175 Derece F9.71 "5.98 "€194.63
SPEEDAIRE 4ZM12 Hava Regülatörü 2 İnç Npt 2000 Cfm 450 Psi | AE2VAN 4ZM122 "NPT5 - 150 psiçinkoCfm 70450 psi150 Derece F4.190 "1.97 "€935.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 4ZM11 Hava Regülatörü 1-1/2 İnç Npt 440 Cfm
€183.83 / Adet