SPEEDAIRE Havalı Redüktörlü Motorlar, Dökme Demir ve Alüminyum
stil | Model | Malzeme | CFM | Dişli Oranı | Maks. Hava akımı | Maks. RPM | Montaj | Yüksüz RPM | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22UX55 | Dökme demir | 19 | 15:1 | Cfm 21 | 400 | Yüz | 400 | 2.93 " | €560.15 | |
B | 22UX56 | Dökme demir | 18 | 20:1 | Cfm 20 | 110 | baz | 110 | 7.28 " | €957.73 | |
C | 22UX57 | Dökme demir | 27 | 20:1 | Cfm 27 | 150 | baz | 150 | 6.3 " | €1,016.64 | |
D | 22UX82 | Dökme demir | 21 | 15:1 | Cfm 21 | 350 | Yüz | 350 | 2.93 " | €421.72 | |
E | 22UX54 | Dökme Demir ve Alüminyum | 57 | 10:1 | Cfm 57.5 | 300 | Yüz ve Ayak | 300 | 6.62 " | €1,035.92 | |
F | 22UX81 | Dökme Demir ve Alüminyum | 60 | 15:1 | Cfm 60 | 200 | Ayak ve Yüz | 200 | 6.63 " | €697.82 |
Havalı Redüktörlü Motorlar, Dökme Demir ve Alüminyum
SPEEDAIRE havalı redüktörlü motorlar, elektrik motorlarının yerine kompakt, az bakım gerektiren ve uygun maliyetli ürünlerdir. Bu redüktörlü motorlar, yüksek sıcaklıkta bile çalışmak için dökme demir ve alüminyum yapıya sahiptir ve istenen hızı sağlamak için değişken hız sürücüsüne sahiptir. Gürültü seviyelerini azaltmak için bir deşarj susturucu ile donatılmıştır. 57 ve 60 CFM akış derecelerinde mevcut olan çok çeşitli hava jeneratörleri arasından seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kaynak Tablası Aksesuarları
- Dunnage Rafları
- Sığdırmak İçin Kırpma Filtreleri
- Valf Kontrol Tuşları
- UPS Aküleri
- Toz Bezleri Tozlayıcılar ve Temizleme Pedleri
- Otomotiv Elektrik
- Güç İletim Kayışları
- İç Mekan Armatürleri
- İç Hava Kalitesi
- ACCUFORM SIGNS İzin Etiketi, 10 mil PF Kart Stoku, 5-3/4" x 3-1/4"
- MONSTER Katı Karbür Vida Makinesi Matkap Ucu, Parlak Kaplama
- APPROVED VENDOR U Kupası
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Hava Giriş Elekleri
- WALTER TOOLS ODMT Karbür Freze Uçları
- VULCAN HART Panel, Bindirme
- HOFFMAN ProLine Gold Serisi Konsol Panelleri
- WATTS Dişli Aktüatör Kitleri
- VERMONT GAGE NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 1 3/8-8 Un