Speedaire 22ux82 | Havalı Redüktörlü Motor 0.33 Hp 21 Cfm Yüze Montajlı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 22UX82 Hava Redüktörlü Motor 0.33 Hp 21 Cfm Yüz Montajı | AB7FNT

SPEEDAIRE 22UX82 Havalı Redüktörlü Motor 0.33 Bg 21 Cfm Alın Montajlı

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7FNT Modeli: 22UX82
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
€421.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Redüktörlü Motor
CFM21
BitişGri
Dişli Oranı15:1
Yükseklik2.93 "
Gövde Malzemesidökme demir
HP0.33
uzunluk7.32 "
MalzemeDökme demir
Maks. Hava akımıCfm 21
Maks. Hava basıncı100 PSI
Maks. RPM350
MontajYüz
Yüksüz RPM350
Çalışma sıcaklığı. Aralık0 Derece ila 250 Derece F
Toplam yükseklik2.93 "
Uzunluk6.9 "
toplam Genişlik2.93 "
Bağlantı noktası boyutuNPT 1 / 8 "
rotasyonçevrilebilir
RPM @ Maks. Dönme momenti30
Mil Dia.1 / 2 "
Mil Uzunluğu1.38 "
Sıcaklık250 Derece F
TipRotary Vane
genişlik2.93 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.62
Gemi yüksekliği (cm)11
Gemi uzunluğu (cm)22.02
Gemi genişliği (cm)11
HS kodu8412390040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeCFMDişli OranıMaks. Hava akımıMaks. RPMMontajYüksüz RPMToplam yükseklikÜcret
SPEEDAIRE 22UX54 Hava Redüktörlü Motor 1.5 HP 57 CFM Ayak Bağlantısı | AB7FMM 22UX54Dökme Demir ve Alüminyum5710:1Cfm 57.5300Yüz ve Ayak3006.62 "€1,035.92
SPEEDAIRE 22UX55 Hava Redüktörlü Motor 0.33 Hp 19 Cfm Yüz Montajı | AB7FMN 22UX55Dökme demir1915:1Cfm 21400Yüz4002.93 "€560.15
SPEEDAIRE 22UX56 Hava Redüktörlü Motor 0.5 Hp 18 Cfm Taban Montajı | AB7FMP 22UX56Dökme demir1820:1Cfm 20110baz1107.28 "€957.73
SPEEDAIRE 22UX57 Hava Redüktörlü Motor 0.9 Hp 27 Cfm Taban Montajı | AB7FMQ 22UX57Dökme demir2720:1Cfm 27150baz1506.3 "€1,016.64
SPEEDAIRE 22UX81 Redüktörlü Motor 1.25HP 60CFM Ayak / Yüz Montajı | AB7FNR 22UX81Dökme Demir ve Alüminyum6015:1Cfm 60200Ayak ve Yüz2006.63 "€697.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 22UX82 Havalı Redüktörlü Motor 0.33 Bg 21 Cfm Alın Montajlı
€421.72 / Adet