SPEEDAIRE Göbek ve Ayağa Monte Hava Motorları
stil | Model | Uzunluk | CFM | Yükseklik | Bağlantı noktası boyutu | rotasyon | Mil Dia. | Mil Uzunluğu | HP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22UX58 | 5.73 " | 30 | 4.09 " | NPT 1 / 4 " | CCW | 1 / 2 " | 1.12 " | 0.42 | €390.73 | |
B | 22UX59 | 5.73 " | 30 | 4.09 " | NPT 1 / 4 " | CW | 1 / 2 " | 1.12 " | 0.42 | €330.23 | |
C | 22UX62 | 7.97 " | 70 | 4.19 " | NPT 1 / 2 " | CCW | 5 / 8 " | 2.68 " | 2.5 | €607.61 | |
D | 22UX63 | 7.97 " | 70 | 4.19 " | NPT 1 / 2 " | CW | 5 / 8 " | 2.68 " | 2.5 | €443.26 |
Göbek ve Ayak Monteli Hava Motorları
Speedaire yağsız hava motorları, aşırı sıcaklıklarda ve ayrıca ıslak ve aşındırıcı ortamlarda çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bu havalı motorlar pnömatik olarak çalışır ve elektrik kıvılcımı oluşturmaz ve patlamaya dayanıklı motorlara mükemmel bir alternatif olarak hizmet eder. 4.09 ve 4.19 inç yüksekliklerde mevcut olan bu havalı motorların geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tehlikeli Yer Kontrol İstasyonları
- Muhafaza Soğutucular
- Bölünmüş Uç Boşlukları
- Vida Aralığı Ölçerler
- Taşınabilir Sahne Paketi Aksesuarları
- Pompa Kontrolleri
- Sıvı Seviye Göstergeleri ve Görüş Göstergeleri
- Özel Isıtıcılar
- Tavan Fayansları ve İzolasyon
- Hidrolik Aletler
- VELVAC Naylon / Poliolefin, Isıyla Daralan Ağır Mermi
- GREENLEE Hidrolik Sıkma Pensesi 6.2 Ton
- OPTREL Büyüteç
- DYNAFORM W-kiriş, Isofr, Gri
- SQUARE D Sınıf 612 Devre Kesici Şönt Açtırma
- GORLITZ Küçük Rooter Lavabo Temizleme Makinaları
- MAGLINER Tabaklar
- HONEYWELL Aktüatör Aksesuarları
- LOVEJOY Enviro Mühür Setleri
- CLE-LINE Jobber Matkap Ucu Setleri