Speedaire 22ux59 | Yağsız Hava Motoru 0.4 Hp 30cfm Göbek Montajı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 22UX59 Yağsız Hava Motoru 0.4 Hp 30cfm Hub Montajı | AB7FMT

SPEEDAIRE 22UX59 Yağsız Hava Motoru 0.4 Bg 30cfm Hub Montajı

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7FMT Modeli: 22UX59

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€328.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava motoru
CFM30
BitişGri
Yükseklik4.09 "
Gövde Malzemesidökme demir
HP0.42
kama yatağı1.41 "
Kama Uzunluğu1.41 "
uzunluk5.88 "
MalzemeDökme demir
Maks. Hava akımıCfm 30
Maks. Hava basıncı80 PSI
Maks. RPM2000
MontajHub / Ayak
Yüksüz RPM2000
Çalışma sıcaklığı. Aralık0 Derece ila 250 Derece F
Toplam yükseklik4.09 "
Uzunluk5.73 "
toplam Genişlik3.94 "
Bağlantı noktası boyutuNPT 1 / 4 "
rotasyonCW
RPM @ Maks. Dönme momenti500
Mil Dia.1 / 2 "
Mil Uzunluğu1.12 "
Sıcaklık250 Derece F
TipRotary Vane
genişlik3.94 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.98
Gemi yüksekliği (cm)18.54
Gemi uzunluğu (cm)24.64
Gemi genişliği (cm)18.8
HS kodu8412390040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukCFMYükseklikBağlantı noktası boyuturotasyonMil Dia.Mil UzunluğuHPÜcret
SPEEDAIRE 22UX58 Yağsız Hava Motoru 0.4 Hp 30cfm Hub Montajı | AB7FMR 22UX585.73 "304.09 "NPT 1 / 4 "CCW1 / 2 "1.12 "0.42€390.73
SPEEDAIRE 22UX62 Yağsız Hava Motoru 2 Hp 70 Cfm Göbek Montajı | AB7FMW 22UX627.97 "704.19 "NPT 1 / 2 "CCW5 / 8 "2.68 "2.5€607.61
SPEEDAIRE 22UX63 Yağsız Hava Motoru 2 Hp 70 Cfm Hub Montajı | AB7FMX 22UX637.97 "704.19 "NPT 1 / 2 "CW5 / 8 "2.68 "2.5€443.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 22UX59 Yağsız Hava Motoru 0.4 Bg 30cfm Hub Montajı
€328.15 / Adet