A Gövde Malzeme: Paslanmaz çelik , Delik Çapı: 2.5 " , Silindir Tipi: Kompakt , Uç Kapağı Malzemesi: Alüminyum , Sona ermek: Gümüş , Manyetik Piston: Yok hayır , Maks. Yük: 981 lb , Maks. Basınç: 200 psi , Montaj: Basic , Piston Malzemesi: Alüminyum , Piston Mili Malzemesi: Paslanmaz çelik , Bağlantı noktası boyutu: 1 / 4 "NPT , Çubuk Çapı: 3 / 4 " , Çubuk Diş Uzunluğu: 0.7 " , Çubuk Diş Boyutu: 1/2 "-20 Kadın , Tek Etkili/Çift Etkili: Çift Etkili , Sıcaklık Menzil: -40 Derece ila 200 Derece F , Rot Malzemesi: Paslanmaz çelik , Boru Malzemesi: Paslanmaz çelik