Speedaire 5ycn3 | Hava Silindiri 1.565 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 5YCN3 Hava Silindir 1.565 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE7GFV

SPEEDAIRE 5YCN3 Hava Silindiri 1.565 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7GFV Modeli: 5YCN3

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€142.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Delik Dia.2.5 "
Silindir tipiKompakt
Uç Kapağı MalzemesiAlüminyum
BitişGümüş
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Yük981 lb
Maks. Basınç200 psi
dağBasic
Uzunluk1.565 "
Piston MalzemesiAlüminyum
Piston Mili MalzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı noktası boyutu1 / 4 "NPT
Çubuk Dia.3 / 4 "
Çubuk Diş Uzunluğu0.7 "
Çubuk Diş Boyutu1/2 "-20 Kadın
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukÇift Etkili
Inme1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 200 Derece F
Rot MalzemesiPaslanmaz çelik
Tüp malzemesiPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.93
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8412310080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukInmeÜcret
SPEEDAIRE 5YCN5 Hava Silindir 2.065 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE7GFW 5YCN52.065 "3 / 4 "€142.87
SPEEDAIRE 5YCN7 Hava Silindir 3.315 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE7GFX 5YCN73.315 "2"€156.92
SPEEDAIRE 5YCN9 Hava Silindiri 5.315 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE7GFY 5YCN95.315 "4"€179.41
SPEEDAIRE 5YCV2 Hava Silindir 2.695 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE7GHG 5YCV22.695 "1 / 2 "€178.00
SPEEDAIRE 5YCV3 Hava Silindir 2.945 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE7GHH 5YCV32.945 "3 / 4 "€178.00
SPEEDAIRE 5YCV4 Hava Silindir 3.195 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE7GHJ 5YCV43.195 "1"€178.00
SPEEDAIRE 5YCV5 Hava Silindiri 4.195 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE7GHK 5YCV54.195 "2"€185.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 5YCN3 Hava Silindiri 1.565 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik
€142.87 / Adet