A Gövde Malzeme: Alüminyum , Delik Çapı: 2" , Yastık Tipi: Ayarlanabilir , Silindir Tipi: NFPA , Uç Kapağı Malzemesi: Alüminyum , Sona ermek: Gümüş ve Siyah , Manyetik Piston: Yok hayır , Maks. Yük: 785 lb , Maks. Basınç: 250 psi , Montaj: Alt Musluk , Piston Malzemesi: Alüminyum , Piston Mili Malzemesi: Krom kaplama çelik , Bağlantı noktası boyutu: 1 / 4 "NPT , Çubuk Çapı: 5 / 8 " , Tek Etkili/Çift Etkili: Çift Etkili , Sıcaklık Menzil: -20 Derece ila 200 Derece F , Rot Malzemesi: Çelik , Boru Malzemesi: Alüminyum