Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 5VED2 Hava Silindiri Çift Etkili 15.50 İnç Uzunluk | AE6VJF

SPEEDAIRE 5VED2 Hava Silindiri Çift Etkili 15.50 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6VJF Modeli: 5VED2
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
€676.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiAlüminyum
Delik Dia.2"
Yastık TipiAyarlanabilir
Silindir tipiNFPA
Uç Kapağı MalzemesiAlüminyum
BitişGümüş ve Siyah
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Yük785 lb
Maks. Basınç250 psi
dağAlt Musluk
Uzunluk15.5 "
Piston MalzemesiAlüminyum
Piston Mili MalzemesiKrom kaplama çelik
Bağlantı noktası boyutu1 / 4 "NPT
Çubuk Dia.5 / 8 "
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukÇift Etkili
Inme10 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 200 Derece F
Rot MalzemesiÇelik
Tüp malzemesiAlüminyum

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.65
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8412310040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukInmeÜcret
SPEEDAIRE 5VEC9 Hava Silindirli Çift Etkili 12.50 İnç Uzunluk | AE6VJC 5VEC912.5 "7"€675.15
SPEEDAIRE 5VED0 Hava Silindiri Çift Etkili 13.50 İnç Uzunluk | AE6VJD 5VED013.5 "8"€676.75
SPEEDAIRE 5VED1 Hava Silindirli Çift Etkili 14.50 İnç Uzunluk | AE6VJE 5VED114.5 "9"€676.75
SPEEDAIRE 5VED3 Hava Silindiri Çift Etkili 16.50 İnç Uzunluk | AE6VJG 5VED316.5 "11 "€707.46
SPEEDAIRE 5VED4 Hava Silindiri Çift Etkili 17.50 İnç Uzunluk | AE6VJH 5VED417.5 "12 "€707.46
SPEEDAIRE 5VED5 Hava Silindiri Çift Etkili 18.50 İnç Uzunluk | AE6VJJ 5VED518.5 "13 "€707.46
SPEEDAIRE 5YCA9 Hava Silindirli Çift Etkili 8.50 İnç Uzunluk | AE7GDZ 5YCA98.5 "3"€717.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 5VED2 Hava Silindiri Çift Etkili 15.50 İnç Uzunluk
€676.75 / Adet