A Gövde Malzeme: Paslanmaz çelik , Delik Çapı: 5 / 16 " , Yastık Tipi: Hayır , Silindir Tipi: yuvarlak , Uç Kapağı Malzemesi: Alüminyum , Sona ermek: Gümüş , Manyetik Piston: Yok hayır , Maks. Basınç: 250 psi , Montaj: Çift uç , Burun Montaj İpliği: 3 / 8 "-24 , Piston Malzemesi: Alüminyum , Piston Mili Malzemesi: Paslanmaz çelik , Pivot Deliği Çapı: 0.125 " , Bağlantı noktası boyutu: # 10-32 UNF , Çubuk Çapı: 1 / 8 " , Çubuk Diş Uzunluğu: 0.38 " , Çubuk Diş Boyutu: 5 "-40 UNC , Tek Etkili/Çift Etkili: Çift Etkili , Sıcaklık Menzil: -10 Derece ila 165 Derece F , Boru Malzemesi: Paslanmaz çelik