Speedaire 6czx2 | Hava Silindiri Çift Etkili 5/16 İnç Delik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 6CZX2 Hava Silindiri Çift Etkili 5/16 İnç Çap | AE8FWD

SPEEDAIRE 6CZX2 Hava Silindiri Çift Etkili 5/16 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8FWD Modeli: 6CZX2

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€45.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Delik Dia.5 / 16 "
Yastık TipiHayır
Silindir tipiyuvarlak
Uç Kapağı MalzemesiAlüminyum
BitişGümüş
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Basınç250 psi
dağÇift uç
Burun Bağlantı Dişi3 / 8 "-24
Uzunluk6.57 "
Piston MalzemesiAlüminyum
Piston Mili MalzemesiPaslanmaz çelik
Pivot Deliği Çapı0.125 "
Bağlantı noktası boyutu# 10-32 UNF
Çubuk Dia.1 / 8 "
Çubuk Diş Uzunluğu0.38 "
Çubuk Diş Boyutu5 "-40 UNC
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukÇift Etkili
Inme4"
Sıcaklık. menzil-10 Derece ila 165 Derece F
Tüp malzemesiPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)17.02
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu8412310080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukInmeÜcret
SPEEDAIRE 6CZW9 Hava Silindiri Çift Etkili 5/16 İnç Çap | AE8FWA 6CZW93.57 "1"€43.51
SPEEDAIRE 6CZX0 Hava Silindiri Çift Etkili 5/16 İnç Çap | AE8FWB 6CZX04.57 "2"€8.48
SPEEDAIRE 6CZX1 Hava Silindiri Çift Etkili 5/16 İnç Çap | AE8FWC 6CZX15.57 "3"€48.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 6CZX2 Hava Silindiri Çift Etkili 5/16 İnç Çap
€45.82 / Adet