A Gövde Malzeme: Paslanmaz çelik , Delik Çapı: 2" , Yastık Tipi: Hayır , Silindir Tipi: yuvarlak , Uç Kapağı Malzemesi: Kemik , Sona ermek: Gümüş , Manyetik Piston: Yok hayır , Maks. Basınç: 100 psi , Montaj: Burun ve Pivot , Burun Montaj İpliği: 1-1 / 4 "-12 , Piston Malzemesi: Alüminyum , Piston Mili Malzemesi: Paslanmaz çelik , Pivot Deliği Çapı: 0.376 " , Bağlantı noktası boyutu: 1 / 4 " , Çubuk Çapı: 0.625 " , Çubuk Diş Uzunluğu: 0.88 " , Çubuk Diş Boyutu: 1 / 2-20 UNF , Tek Etkili/Çift Etkili: Çift Etkili , Sıcaklık Menzil: 32 Derece ila 160 Derece F , Boru Malzemesi: Paslanmaz çelik