Speedaire 2.00dxpsrdm01.00 | 5vku9 Hava Silindiri | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 2.00DXPSRDM01.00 Hava Silindiri 1 İnç Strok Burun Ve Pivot | AE6VWP 5VKU9

SPEEDAIRE 2.00DXPSRDM01.00 Hava Silindiri 1 İnç İnme Burun ve Pivot

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE6VWP Modeli: 2.00DXPSRDM01.00Çapraz Referans: 5VKU9
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
€32.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Delik Dia.2"
Yastık TipiHayır
Silindir tipiyuvarlak
Uç Kapağı MalzemesiKemik
BitişGümüş
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Basınç100 psi
dağBurun ve Pivot
Burun Bağlantı Dişi1-1 / 4 "-12
Uzunluk8.22 "
Piston MalzemesiAlüminyum
Piston Mili MalzemesiPaslanmaz çelik
Pivot Deliği Çapı0.376 "
Bağlantı noktası boyutu1 / 4 "
Çubuk Dia.0.625 "
Çubuk Diş Uzunluğu0.88 "
Çubuk Diş Boyutu1 / 2-20 UNF
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukÇift Etkili
Inme1"
Sıcaklık. menzil32 Derece ila 160 Derece F
Tüp malzemesiPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.65
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu8412310080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukInmeÜcret
SPEEDAIRE 2.00DSRDM01.00 Hava Silindiri 1 İnç İnme Burun Ve Pivot | AE6LCZ 5TRK4 2.00DSRDM01.007.94 "1"€30.57
SPEEDAIRE 2.00DSRDM02.00 Hava Silindiri 2 İnç İnme Burun Ve Pivot | AE6LDA 5TRK5 2.00DSRDM02.008.94 "2"€167.84
SPEEDAIRE 2.00DSRDM04.00 Hava Silindir 4 İnç Strok Burun Ve Pivot | AE6LDC 5TRK7 2.00DSRDM04.0010.94 "4"€179.10
SPEEDAIRE 2.00DSRDM05.00 Hava Silindir 5 İnç İnme Burun Ve Pivot | AE6LDD 5TRK8 2.00DSRDM05.0011.94 "5"€184.73
SPEEDAIRE 2.00DXPSRDM03.00 Hava Silindiri 3 İnç İnme Burun Ve Pivot | AE6VWR 5VKV1 2.00DXPSRDM03.0010.22 "3"€185.55
SPEEDAIRE 2.00DXPSRDM06.00 Hava Silindiri 6 İnç Strok Burun Ve Pivot | AE6VWV 5VKV4 2.00DXPSRDM06.0013.22 "6"€203.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 2.00DXPSRDM01.00 Hava Silindiri 1 İnç İnme Burun ve Pivot
€32.75 / Adet