SPEEDAIRE Çift Etkili Yuvarlak Hava Silindiri, Burun Montajlı, 1-1/2" Delik Çapı
stil | Model | Sıcaklık. menzil | Uç Kapağı Malzemesi | Maks. Basınç | Uzunluk | Bağlantı noktası boyutu | Çubuk Dia. | Çubuk Diş Boyutu | Inme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5ZEA3 | -10 Derece ila 165 Derece F | Alüminyum | 250 psi | 6.44 " | 1 / 8 "NPT | 7 / 16 " | 7/16 "-20 UNF | 2" | €80.33 | |
A | 5ZEA5 | -10 Derece ila 165 Derece F | Alüminyum | 250 psi | 8.44 " | 1 / 8 "NPT | 7 / 16 " | 7/16 "-20 UNF | 4" | €90.92 | |
A | 5ZEA7 | -10 Derece ila 165 Derece F | Alüminyum | 250 psi | 10.44 " | 1 / 8 "NPT | 7 / 16 " | 7/16 "-20 UNF | 6" | €100.34 | |
A | 5ZEA2 | -10 Derece ila 165 Derece F | Alüminyum | 250 psi | 5.44 " | 1 / 8 "NPT | 7 / 16 " | 7/16 "-20 UNF | 1" | €82.57 | |
A | 5ZEA4 | -10 Derece ila 165 Derece F | Alüminyum | 250 psi | 7.44 " | 1 / 8 "NPT | 7 / 16 " | 7/16 "-20 UNF | 3" | €85.63 | |
A | 5ZEA6 | -10 Derece ila 165 Derece F | Alüminyum | 250 psi | 9.44 " | 1 / 8 "NPT | 7 / 16 " | 7/16 "-20 UNF | 5" | €96.25 | |
B | 1.50DXPSRD03.00 | 32 Derece ila 160 Derece F | Kemik | 100 psi | 6.69 " | 1 / 8 " | 0.437 " | 7 / 16-20 UNF | 2" | €20.86 | |
B | 1.50DXPSRD06.00 | 32 Derece ila 160 Derece F | Kemik | 100 psi | 9.69 " | 1 / 8 " | 0.437 " | 7 / 16-20 UNF | 5" | €104.74 | |
B | 1.50DSRD01.00 | 32 Derece ila 160 Derece F | Kemik | 100 psi | 5.44 " | 1 / 8 " | 0.437 " | 7 / 16-20 UNF | 1" | €17.35 | |
B | 1.50DXPSRD04.00 | 32 Derece ila 160 Derece F | Kemik | 100 psi | 7.69 " | 1 / 8 " | 0.437 " | 7 / 16-20 UNF | 3" | €104.74 | |
B | 1.50DXPSRD05.00 | 32 Derece ila 160 Derece F | Kemik | 100 psi | 8.69 " | 1 / 8 " | 0.437 " | 7 / 16-20 UNF | 4" | €104.74 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kablo Koruyucular
- Süpürge Aksesuarları
- Birim Isıtıcı Motorlar
- Güvenli Depolama Binaları
- Belge ve Poster Çerçeveleri
- Cıvata
- Takım Tezgahı ve Parçaları Yıkayıcı Pompaları
- Kuyu Pompaları
- Tutma Halkaları ve Çeşitleri
- Teneke
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1/4 "300 psi Toplu Çok Amaçlı Hava Hortumu
- RAE Stencil, Sadece Forklift Trafiği
- VULCAN HART Üfleyici
- COOPER B-LINE Ayar Araçlarında Mini Drop
- VERMONT GAGE NoGo Standart Dişli Tapalı Mastarlar, 7/16-24 Uns
- WRIGHT TOOL Kilitli C Kelepçe Pensesi
- UNGER Yıkayıcı Şeritler
- HUMBOLDT Hidrometre Kavanoz Banyoları
- SMC VALVES Bağlayıcı
- VESTIL Kaplamalar