Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 1.50DXPSRD03.00 Hava Silindiri 2 İnç İnme 6.69 İnç Uzunluk | AE6LBL 5TRF9

SPEEDAIRE 1.50DXPSRD03.00 Hava Silindiri 2 İnç Strok 6.69 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6LBL Modeli: 1.50DXPSRD03.00Çapraz Referans: 5TRF9
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
€20.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Delik Dia.1.5 "
Yastık TipiHayır
Silindir tipiyuvarlak
Uç Kapağı MalzemesiKemik
BitişGümüş
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Basınç100 psi
dağBurun
Burun Bağlantı Dişi3 / 4 "-16
Uzunluk6.69 "
Piston MalzemesiAlüminyum
Piston Mili MalzemesiPaslanmaz çelik
Pivot Deliği Çapı0.376 "
Bağlantı noktası boyutu1 / 8 "
Çubuk Dia.0.437 "
Çubuk Diş Uzunluğu3 / 4 "
Çubuk Diş Boyutu7 / 16-20 UNF
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukÇift Etkili
Inme2"
Sıcaklık. menzil32 Derece ila 160 Derece F
Tüp malzemesiPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)22.1
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8412310080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilUç Kapağı MalzemesiMaks. BasınçUzunlukBağlantı noktası boyutuÇubuk Dia.Çubuk Diş BoyutuInmeÜcret
SPEEDAIRE 1.50DSRD01.00 Hava Silindir 1 İnç İnme 5.44 İnç Uzunluk | AE6LAB 5TRC7 1.50DSRD01.0032 Derece ila 160 Derece FKemik100 psi5.44 "1 / 8 "0.437 "7 / 16-20 UNF1"€17.35
SPEEDAIRE 1.50DXPSRD04.00 Hava Silindiri 3 İnç İnme 7.69 İnç Uzunluk | AE6LBM 5TRG0 1.50DXPSRD04.0032 Derece ila 160 Derece FKemik100 psi7.69 "1 / 8 "0.437 "7 / 16-20 UNF3"€104.74
SPEEDAIRE 1.50DXPSRD05.00 Hava Silindiri 4 İnç İnme 8.69 İnç Uzunluk | AE6LBN 5TRG1 1.50DXPSRD05.0032 Derece ila 160 Derece FKemik100 psi8.69 "1 / 8 "0.437 "7 / 16-20 UNF4"€104.74
SPEEDAIRE 1.50DXPSRD06.00 Hava Silindiri 5 İnç İnme 9.69 İnç Uzunluk | AE6LBP 5TRG2 1.50DXPSRD06.0032 Derece ila 160 Derece FKemik100 psi9.69 "1 / 8 "0.437 "7 / 16-20 UNF5"€104.74
SPEEDAIRE 5ZEA2 Hava Silindiri 1 İnç Strok 5.44 İnç Uzunluk | AE7LYH 5ZEA2-10 Derece ila 165 Derece FAlüminyum250 psi5.44 "1 / 8 "NPT7 / 16 "7/16 "-20 UNF1"€82.57
SPEEDAIRE 5ZEA3 Hava Silindiri 2 İnç Strok 6.44 İnç Uzunluk | AE7LYJ 5ZEA3-10 Derece ila 165 Derece FAlüminyum250 psi6.44 "1 / 8 "NPT7 / 16 "7/16 "-20 UNF2"€80.33
SPEEDAIRE 5ZEA4 Hava Silindiri 3 İnç Strok 7.44 İnç Uzunluk | AE7LYK 5ZEA4-10 Derece ila 165 Derece FAlüminyum250 psi7.44 "1 / 8 "NPT7 / 16 "7/16 "-20 UNF3"€85.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 1.50DXPSRD03.00 Hava Silindiri 2 İnç Strok 6.69 İnç Uzunluk
€20.86 / Adet