SPEEDAIRE Double Acting Round Air Cylinders, Double End Mount, 3/4 Inch Bore Diameter
filtre
Gövde Malzeme: Paslanmaz çelik , Delik Çapı: 3 / 4 " , Yastık Tipi: Hayır , Silindir Tipi: yuvarlak , Uç Kapağı Malzemesi: Alüminyum , Sona ermek: Gümüş , Manyetik Piston: Yok hayır , Maks. Basınç: 250 psi , Montaj: Çift uç , Burun Montaj İpliği: 5 / 8 "-18 , Piston Malzemesi: Alüminyum , Piston Mili Malzemesi: Paslanmaz çelik , Pivot Deliği Çapı: 0.251 " , Bağlantı noktası boyutu: 1 / 8 "NPT , Çubuk Çapı: 1 / 4 " , Çubuk Diş Uzunluğu: 1 / 2 " , Çubuk Diş Boyutu: 1/4 "-28 UNF , Tek Etkili/Çift Etkili: Çift Etkili , Sıcaklık Menzil: -10 Derece ila 165 Derece F , Boru Malzemesi: Paslanmaz çelik
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yatak
- Pnömatik Hortumlar
- Görev Işıkları
- Sıhhi Tesisat Araçları
- Uzatma Kabloları ve Çıkış Şeritleri
- Rögar Kapağı Kaldırıcılar
- Palet Kaldırıcılar ve Eğiciler
- Çelik Halat Swagless Clevis Bağlantı Parçaları
- Solar paneller
- Salınımlı Alet Aksesuarları
- BRADY Boru İşaretçisi, Demin. Su
- 3M Faceshield Only Gölge
- ZSI-FOSTER Beta İkiz C Rayları, Paslanmaz Çelik
- EDWARDS SIGNALING Patlamaya Dayanıklı Flaşörler
- VERMONT GAGE Çelik Y Go/NoGo Ters Çevrilebilir Montajlar
- SPEARS VALVES PVC Çizelge 40 Bağlantı Kaplinleri, Soket x Soket
- Stafford Mfg Solution Serisi, Tek Parça Bölünmüş Paslanmaz Çelik Metrik Alın Montajlı Mil Bilezikleri
- JOHN STERLING Kutup Soketleri
- GRAINGER Polikarbonat Şeffaf Darbeye Dayanıklı Borular