Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 5MMC4 Hava Silindiri 1 İnç Strok Çift Uçlu | AE4RLB

SPEEDAIRE 5MMC4 Hava Silindiri 1 İnç İnme Çift Uçlu

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4RLB Modeli: 5MMC4
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
€53.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Delik Dia.3 / 4 "
Yastık TipiHayır
Silindir tipiyuvarlak
Uç Kapağı MalzemesiAlüminyum
BitişGümüş
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Basınç250 psi
dağÇift uç
Burun Bağlantı Dişi5 / 8 "-18
Uzunluk5.53 "
Piston MalzemesiAlüminyum
Piston Mili MalzemesiPaslanmaz çelik
Pivot Deliği Çapı0.251 "
Bağlantı noktası boyutu1 / 8 "NPT
Çubuk Dia.1 / 4 "
Çubuk Diş Uzunluğu1 / 2 "
Çubuk Diş Boyutu1/4 "-28 UNF
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukÇift Etkili
Inme1"
Sıcaklık. menzil-10 Derece ila 165 Derece F
Tüp malzemesiPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8412310080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Hidrolik makinelerde ileri geri hareket oluşturmak için sıkıştırılmış gazlarla kullanılmak üzere tasarlanmış çift etkili hava silindiri
  • 165 derece F'ye kadar sıcaklıklara dayanabilen alüminyum pistonlu paslanmaz çelik boru
  • Hem uzatma hem de geri çekme vuruşlarında hareket etmek için çift etkili tasarım

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukInmeÜcret
SPEEDAIRE 5MMC6 Hava Silindiri 3 İnç Strok Çift Uçlu | AE4RLD 5mmc67.53 "3"€66.05
SPEEDAIRE 5MMC7 Hava Silindiri 4 İnç Strok Çift Uçlu | AE4RLE 5mmc76.3 "4"€63.32
SPEEDAIRE 5MMC8 Hava Silindiri 5 İnç İnme Çift Uçlu | AE4RLF 5mmc89.53 "5"€74.24
SPEEDAIRE 5MMC9 Hava Silindiri 10.53 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE4RLG 5mmc910.53 "6"€70.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 5MMC4 Hava Silindiri 1 İnç İnme Çift Uçlu
€53.59 / Adet