SPEEDAIRE Double Acting Round Air Cylinders, Nose Mount, 1-1/16 Inch Bore Diameter
stil | Model | Sıcaklık. menzil | Uç Kapağı Malzemesi | Maks. Basınç | Uzunluk | Bağlantı noktası boyutu | Çubuk Dia. | Çubuk Diş Boyutu | Inme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5MMH0 | -10 Derece ila 165 Derece F | Alüminyum | 250 psi | 5.75 " | 1 / 8 "NPT | 5 / 16 " | 5/16 "-24 UNF | 2" | €49.39 | |
A | 5MMH2 | -10 Derece ila 165 Derece F | Alüminyum | 250 psi | 7.75 " | 1 / 8 "NPT | 5 / 16 " | 5/16 "-24 UNF | 4" | €56.98 | |
A | 5MMH3 | -10 Derece ila 165 Derece F | Alüminyum | 250 psi | 8.75 " | 1 / 8 "NPT | 5 / 16 " | 5/16 "-24 UNF | 5" | €60.52 | |
A | 5MMH4 | -10 Derece ila 165 Derece F | Alüminyum | 250 psi | 9.75 " | 1 / 8 "NPT | 5 / 16 " | 5/16 "-24 UNF | 6" | €63.96 | |
A | 5MMH1 | -10 Derece ila 165 Derece F | Alüminyum | 250 psi | 6.75 " | 1 / 8 "NPT | 5 / 16 " | 5/16 "-24 UNF | 3" | €53.24 | |
B | 1.06DSRD01.00 | 32 Derece ila 160 Derece F | Kemik | 100 psi | 4.75 " | 1 / 8 " | 5 / 16 " | 5 / 16-24 UNF | 1" | €75.11 | |
B | 1.06DSRD02.00 | 32 Derece ila 160 Derece F | Kemik | 100 psi | 5.75 " | 1 / 8 " | 0.312 " | 5 / 16-24 UNF | 2" | €83.44 | |
B | 1.06DXPSRD03.00 | 32 Derece ila 160 Derece F | Kemik | 100 psi | 5.91 " | 1 / 8 " | 0.312 " | 5 / 16-24 UNF | 2" | €79.24 | |
B | 1.06DXPSRD02.00 | 32 Derece ila 160 Derece F | Kemik | 100 psi | 4.91 " | 1 / 8 " | 0.312 " | 5 / 16-24 UNF | 1" | €15.09 | |
B | 1.06DXPSRD05.00 | 32 Derece ila 160 Derece F | Kemik | 100 psi | 7.91 " | 1 / 8 " | 0.312 " | 5 / 16-24 UNF | 4" | €79.22 | |
B | 1.06DXPSRD01.00 | 32 Derece ila 160 Derece F | Kemik | 100 psi | 9.47 " | 1 / 8 " | 0.312 " | 5 / 16-24 UNF | 6" | €89.32 | |
B | 1.06DXPSRD04.00 | 32 Derece ila 160 Derece F | Kemik | 100 psi | 6.910 " | 1 / 8 " | 0.312 " | 5 / 16-24 UNF | 3" | €79.22 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Sondaj Aksesuarları
- Basınç ve Sıcaklık Kontrol Vanaları
- Otomotiv iç
- Endekslenebilir Araçlar
- Pnömatik Motorlar
- Elektrikli Vinçler
- Elektrikli Kızılötesi Isıtıcılar
- Reçete Ekle Tutucular
- Zemin Kutusu Kapakları
- Halat Bariyer Direkleri ve Destekler
- PAC STRAPPING PRODUCTS Masa Üstü Çemberleme Makinesi
- APOLLO VALVES Çek Valf Koltukları
- Cementex USA Kompozit Tornavida Ruloları
- MARTIN SPROCKET Dubleks Dipçik B Tipi Metrik Makaralı Zincir Dişlileri, 12B-2 Zincir Numarası
- KERN AND SOHN ABS-N Serisi Analitik Teraziler
- MEMPHIS GLOVE Ninja Lite İş Eldiveni
- REGAL Parmak Frezeler, Tek Uçlu, 3 Kanallı, HSS, CC, Parlak
- MILWAUKEE Akülü Kırıcılar
- LR NELSON borular