Speedaire 5mmh4 | Hava Silindiri 9.75 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 5MMH4 Hava Silindiri 9.75 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE4RND

SPEEDAIRE 5MMH4 Hava Silindiri 9.75 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4RND Modeli: 5MMH4

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€63.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Delik Dia.1-1 / 16 "
Yastık TipiHayır
Silindir tipiyuvarlak
Uç Kapağı MalzemesiAlüminyum
BitişGümüş
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Basınç250 psi
dağBurun
Burun Bağlantı Dişi5 / 8 "-18
Uzunluk9.75 "
Piston MalzemesiAlüminyum
Piston Mili MalzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı noktası boyutu1 / 8 "NPT
Çubuk Dia.5 / 16 "
Çubuk Diş Uzunluğu1 / 2 "
Çubuk Diş Boyutu5/16 "-24 UNF
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukÇift Etkili
Inme6"
Sıcaklık. menzil-10 Derece ila 165 Derece F
Tüp malzemesiPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.28
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8412310080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilUç Kapağı MalzemesiMaks. BasınçUzunlukBağlantı noktası boyutuÇubuk Dia.Çubuk Diş BoyutuInmeÜcret
SPEEDAIRE 5MMH0 Hava Silindiri 2 İnç Strok 5-3/4 İnç Uzunluk | AE4RMZ 5MMH0-10 Derece ila 165 Derece FAlüminyum250 psi5.75 "1 / 8 "NPT5 / 16 "5/16 "-24 UNF2"€49.39
SPEEDAIRE 5MMH1 Hava Silindiri 3 İnç Strok 6-3/4 İnç Uzunluk | AE4RNA 5MMH1-10 Derece ila 165 Derece FAlüminyum250 psi6.75 "1 / 8 "NPT5 / 16 "5/16 "-24 UNF3"€53.24
SPEEDAIRE 5MMH2 Hava Silindiri 4 İnç Strok 7-3/4 İnç Uzunluk | AE4RNB 5MMH2-10 Derece ila 165 Derece FAlüminyum250 psi7.75 "1 / 8 "NPT5 / 16 "5/16 "-24 UNF4"€56.98
SPEEDAIRE 5MMH3 Hava Silindiri 5 İnç İnme 8-3/4 İnç Uzunluk | AE4RNC 5MMH3-10 Derece ila 165 Derece FAlüminyum250 psi8.75 "1 / 8 "NPT5 / 16 "5/16 "-24 UNF5"€60.52
SPEEDAIRE 1.06DSRD01.00 Hava Silindiri 1 İnç İnme 4-3 / 4 İnç Uzunluk | AE6KZV 5TRC1 1.06DSRD01.0032 Derece ila 160 Derece FKemik100 psi4.75 "1 / 8 "5 / 16 "5 / 16-24 UNF1"€75.11
SPEEDAIRE 1.06DSRD02.00 Hava Silindiri 2 İnç İnme 5-3 / 4 İnç Uzunluk | AE6KZW 5TRC2 1.06DSRD02.0032 Derece ila 160 Derece FKemik100 psi5.75 "1 / 8 "0.312 "5 / 16-24 UNF2"€83.44
SPEEDAIRE 1.06DXPSRD01.00 Hava Silindiri 6 İnç İnme 9.47 İnç Uzunluk | AE6LBC 5TRF1 1.06DXPSRD01.0032 Derece ila 160 Derece FKemik100 psi9.47 "1 / 8 "0.312 "5 / 16-24 UNF6"€89.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 5MMH4 Hava Silindiri 9.75 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik
€63.96 / Adet