SPEEDAIRE Havayla Çalışan Matkaplar, Genel Hizmet
stil | Model | Chuck Boyutu | Serbest hız | Uzunluk | Takım Ağırlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21AA77 | 1 / 4 " | 2600 rpm | 8.25 " | 2.0 lb | €172.12 | |
B | 21AA78 | 3 / 8 " | 22,000 rpm | 7 13 / 16 " | 1.7 lb | €119.70 |
Havalı Matkaplar, Genel Hizmet
Speedaire sıralı hava ile çalışan matkaplar, girintilerde ve kısıtlı alanlarda delmeye izin vermek için uç tutucu aynayı alet gövdesiyle konumlandırmak üzere üretilmiştir. Bu havayla çalışan matkaplar, düşük torklu uygulamalarda kavrama ve kontrolü sürdürmek için kullanıcının ön kolunu matkap ucuyla aynı hizada tutar. 1/4 ve 3/8 inç ayna boyutlarında mevcut olan bu havalı matkaplar arasından seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Eksenel Vanalar
- Drenaj Muslukları
- Boya Toplayıcı Filtre Pedleri
- Genişletilmiş Yüzey Filtreleri
- Kablosuz Uzaktan Kumandalar
- Zincir ve Zincir Aksesuarları
- Motor Malzemeleri
- Tezgahlar ve Aksesuarlar
- Fişler ve Prizler
- Test Pompaları
- EMUGE Yüksek Hızlı Çelik-E Makine Tapası, NE2 Finish
- GOULD & GOODRICH INC. halka Tutucu
- AMS Auger Açık Yüz 2 1/2 İnç
- DIXON Bilyalı Tip Döner Adaptörler
- EDWARDS SIGNALING Tavan Montajlı Çoklu Strobe
- VERMONT GAGE Go Standart Dişli Tapa Mastarları, 1-64 Unc
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 8 İnç İletken Eyer Havalandırma Havalandırma Kitleri
- DWYER INSTRUMENTS Manometreler
- LOUISVILLE Etiket Kitleri
- GPIMETERS QSTAR Serisi, Kılıflar