Speedaire 21aa77 | Havalı Matkap Anahtarsız 1/4 İnç 2600 Rpm | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 21AA77 Havalı Matkap Anahtarsız 1/4 İnç 2600 Devir | AB6EEF

SPEEDAIRE 21AA77 Havalı Matkap Anahtarsız 1/4 İnç 2600 Rpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6EEF Modeli: 21AA77
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
€172.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava matkabı
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi4.0
Yataktop
CFM @ Tam Yük16
Chuck Boyutu1 / 4 "
Matkap Chuck TipiAnahtarsız
Görevgenel
Serbest hız2600 rpm
Dişli TrenGezegen
Kolu MalzemeAlüminyum
Gövde MalzemesiAlüminyum
HP1/2
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk8.25 "
Gerekli Basınç90 psi
GeriYok hayır
stilÇizgide
Gaz Kelebeği TipiTetik
Takım Ağırlığı2.0 lb
UPC190735605301
değişken HızEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.04
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)14.73
HS kodu8467115020
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelChuck BoyutuSerbest hızUzunlukTakım AğırlığıÜcret
SPEEDAIRE 21AA78 Havalı Matkap Anahtarı 3/8 İnç 22000 Rpm 4 Cfm | AB6EEG 21AA783 / 8 "22,000 rpm7 13 / 16 "1.7 lb€119.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 21AA77 Havalı Matkap Anahtarsız 1/4 İnç 2600 Rpm
€172.12 / Adet