SPEEDAIRE Standart Genel Amaçlı Filtreler
stil | Model | Maks. akış | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4ZL09 | Cfm 325 | 11.88 " | 4.75 " | 3 / 4 "NPT | €216.84 | |
A | 4ZL10 | Cfm 425 | 11.88 " | 4.75 " | 1 "NPT | €332.92 | |
B | 4ZL11 | Cfm 425 | 11.88 " | 4.75 " | 1-1 / 2 "NPT | €259.22 | |
C | 4ZL12 | Cfm 1400 | 17.56 " | 8.22 " | 1-1 / 2 "NPT | €865.74 | |
C | 4ZL14 | Cfm 1400 | 17.56 " | 8.22 " | 2 "NPT | €865.74 |
Standart Genel Amaçlı Filtreler
Speedaire standart genel amaçlı hava filtreleri, nemin kolayca çıkarılmasını ve değiştirilmesini sağlayan değiştirilebilir bir konektöre sahiptir. Alüminyum ve çelik gövde malzemesi çeşitlerinde mevcut olan bu basınçlı hava filtrelerinden birini seçin.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Teleskopik Mastar Setleri
- Duvar kabinleri
- Hava boşluğu
- Kronometreler
- Parmak Karyolası
- Pompa Aksesuarları
- İşitme Koruması
- Motorlar
- Otomotiv Kaldırma Araçları
- Piston / Aşamalı Boşluk / Silindir Sprey
- RONSTAN Göz Pedi
- BUSSMANN Busssmann Sigortaları
- VULCAN HART Parçaları
- VULCAN HART Manifold Kaynak Montajı
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris Serisi M1 Sınıfı Kalibrasyon Ağırlıkları
- SPEARS VALVES PVC Siyah Çizelge 40 Boru ve Ek Parça Te, Soket x Soket x Soket
- TRICO Yedek Fitil, Değişken Besleme Fitili Yağlayıcılar
- AMERICAN TORCH TIP Su Soğutmalı TIG Torçları
- SPEEDAIRE Havalı Somun Sıkma Anahtarları