Speedaire 4zl11 | Basınçlı Hava Filtresi 250 Psi 4.75 İnç Genişlik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 4ZL11 Basınçlı Hava Filtresi 250 Psi 4.75 İnç Genişlik | AE2UNE

SPEEDAIRE 4ZL11 Basınçlı Hava Filtresi 250 Psi 4.75 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2UNE Modeli: 4ZL11

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€259.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınçlı Hava Filtresi
Kase MalzemesiGörüş Göstergeli Metal
Kase boyutu32 oz.
Tahliye TipiManuel
filtre MedyaSıkıştırılmış hava
Filtre Değerlendirmesi5 mikron
Gövde MalzemesiAlüminyum
Maks. akışCfm 425
Maks. Basınç250 psi
Maks. Sıcaklık.175 Derece F
Toplam yükseklik11.88 "
toplam Genişlik4.75 "
Boru Boyutu1-1 / 2 "NPT
bedenZor görev

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.12
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)36.58
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8421398090
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. akışToplam yüksekliktoplam GenişlikBoru BoyutuÜcret
SPEEDAIRE 4ZL09 Basınçlı Hava Filtresi 250 Psi 4.75 İnç Genişlik | AE2UNC 4ZL09Cfm 32511.88 "4.75 "3 / 4 "NPT€216.84
SPEEDAIRE 4ZL10 Basınçlı Hava Filtresi 250 Psi 4.75 İnç Genişlik | AE2UND 4ZL10Cfm 42511.88 "4.75 "1 "NPT€332.92
SPEEDAIRE 4ZL12 Basınçlı Hava Filtresi 250 Psi 8.22 İnç Genişlik | AE2UNF 4ZL12Cfm 140017.56 "8.22 "1-1 / 2 "NPT€865.74
SPEEDAIRE 4ZL14 Basınçlı Hava Filtresi 250 Psi 8.22 İnç Genişlik | AE2UNH 4ZL14Cfm 140017.56 "8.22 "2 "NPT€865.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 4ZL11 Basınçlı Hava Filtresi 250 Psi 4.75 İnç Genişlik
€259.22 / Adet