SPEEDAIRE Havalı Tabanca Matkapları
stil | Model | Uzunluk | Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi | Yatak | Geri | Takım Ağırlığı | değişken Hız | CFM @ Tam Yük | Chuck Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 45YY14 | - | - | - | - | - | - | - | - | €443.23 | |
B | 48MA04 | - | - | - | - | - | - | - | - | €94.84 | |
C | 45YY17 | - | - | - | - | - | - | - | - | €396.32 | |
D | 48MA03 | - | - | - | - | - | - | - | - | €159.50 | |
E | 45YY30 | - | - | - | - | - | - | - | - | €588.71 | |
E | 45YY29 | - | - | - | - | - | - | - | - | €373.17 | |
F | 45YY16 | - | - | - | - | - | - | - | - | €472.37 | |
G | 45YY15 | - | - | - | - | - | - | - | - | €373.17 | |
H | 10D234 | 5 4 / 5 " | 3.37 | İğne | Evet | 1.43 lb | Yok hayır | 19.55 | 1 / 4 " | €234.75 | |
H | 10D240 | 8.25 " | 3.5 | top | Yok hayır | 2.0 lb | Evet | 18.27 | 3 / 8 " | €260.93 | |
I | 12V744 | 8.25 " | 3.5 | top | Yok hayır | 1.97 lb | Evet | 20.0 | 1 / 4 " | €186.40 |
Havalı Tabanca Kavrama Matkapları
Speedaire hava ile çalışan tabanca kabzalı matkaplar, otomotiv ve montaj görevleri için kullanılır. Tabanca tutuş tasarımı, delme ve sabitleme sırasında basınç uygulamak ve kontrolü sürdürmek için ergonomik tutuş sağlamak üzere kullanıcının elini uç tutma aynasının arkasına konumlandırır. Bu hafif matkaplar, matkabı etkinleştirmek için bir tetikleyici ile birlikte gelir. Delik açma ve sabitleme uygulamalarında uçları döndürmek için basınçlı hava kaynağı üzerinde çalışırlar. 3/8 ve 1/4 inç ayna boyutlarında mevcutturlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Saç Fileleri Buketler ve Sakal Ağları
- Basınçlı Yıkayıcı Püskürtme Tabancaları ve Çubukları
- Boru İzolasyonu
- Aleve Dayanıklı ve Ark Flaşı Tulumları
- Su Seviyesi Test Cihazları
- Eldivenler ve El Koruması
- Duvarcılık
- Motor Tahrikli Pompalar
- Motorlar
- Voltaj regülasyonu
- E JAMES & CO Kauçuk Şerit, Genel Amaçlı, 30A
- KIPP 1 / 4-20 Diş Boyu Mini Kanat Topuzu
- BANJO FITTINGS Dry-Mate Yüz Contası
- ZURN Karıştırma Kartuşu, Zurn Markasına Uygun, Seramik
- WOODHEAD 130226 Serisi Yay Grubu
- SPEARS VALVES CPVC Endüstriyel Salınım Çekvalfleri, EPDM
- ROWE Ateşleme Telleri
- MECHANIX TAA Fastfit Gizli Taktik Eldivenler
- ENERPAC A Serisi C-Kenet Presler
- BALDOR / DODGE Yüksek Hızlı Konik Kilit Flanş Düzenekleri