Speedaire 10d234 | Havalı Matkap Endüstriyel Tabanca 1/4 İnç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 10D234 Havalı Matkap Endüstriyel Tabanca 1/4 İnç | AA2BZQ

SPEEDAIRE 10D234 Havalı Matkap Endüstriyel Tabanca 1/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2BZQ Modeli: 10D234
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
€234.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava matkabı
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi3.37
Yatakİğne
CFM @ Tam Yük19.55
Chuck Boyutu1 / 4 "
Matkap Chuck TipiAnahtarlı
GörevSanayi
Serbest hız2600 rpm
Kolu MalzemeBileşik
Gövde MalzemesiBileşik
HP1/4
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk5 4 / 5 "
Gerekli Basınç90 psi
GeriEvet
stilTabanca
Gaz Kelebeği TipiTetik
Takım Ağırlığı1.43 lb
UPC190735601150
değişken HızYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.65
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)17.53
Gemi genişliği (cm)14.73
HS kodu8467115020
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiYatakGeriTakım Ağırlığıdeğişken HızCFM @ Tam YükChuck BoyutuÜcret
SPEEDAIRE 10D240 Havalı Matkap Endüstriyel Tabanca 3/8 İnç | AA2BZX 10D2408.25 "3.5topYok hayır2.0 lbEvet18.273 / 8 "€260.93
SPEEDAIRE 12V744 Havalı Matkap Endüstriyel Tabanca 1/4 İnç | AA4PDF 12V7448.25 "3.5topYok hayır1.97 lbEvet20.01 / 4 "€186.40
SPEEDAIRE 45YY14 Matkap, 1/2 İnç Ayna Boyutu, Endüstriyel Hizmet, 450 Rpm Serbest Hız, 0.7 Bg, Anahtarlı | CU4BHP 45YY14--------€443.23
SPEEDAIRE 45YY16 Matkap, 1/2 İnç Ayna Boyutu, Endüstriyel Hizmet, 450 Rpm Serbest Hız, 0.7 Bg, Anahtarlı | CU4BHQ 45YY16--------€472.37
SPEEDAIRE 48MA04 Matkap, 3/8 İnç Ayna Boyutu, Hafif Hizmet, 2000 Rpm Serbest Hız, 0.5 Bg, Anahtarlı | CU4BHR 48MA04--------€94.84
SPEEDAIRE 45YY30 Matkap, 7/16 İnç Ayna Boyutu, Endüstriyel Hizmet, 2, 600 Rpm Serbest Hız, 0.7 Hp, Hızlı Değiştirme | CU4BHT 45YY30--------€588.71
SPEEDAIRE 45YY29 Matkap, 7/16 İnç Ayna Boyutu, Endüstriyel Hizmet, 2, 600 Rpm Serbest Hız, 0.7 Hp, Hızlı Değiştirme | CU4BHU 45YY29--------€373.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 10D234 Havalı Matkap Endüstriyel Tabanca 1/4 İnç
€234.75 / Adet