SPEEDAIRE Hızlı Bağlantı Kaplin Soketleri
stil | Model | Boru Boyutu | Barb Boyutu | Vücut ölçüsü | Mühürler | Bitiş | Hortum bağlantısı | Malzeme | Maks. akış | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30E676 | - | 1 / 4 " | 1 / 4 " | NBR | Çinko kaplamalı | Hortum Ucu Üzerinde İtin | Çelik | Cfm 35 | €10.59 | |
B | 30E695 | - | 1 / 2 " | 1 / 2 " | NBR | Çinko kaplamalı | Hortum Diken | Çelik | Cfm 65 | €19.27 | |
C | 30E679 | - | 1 / 4 " | 1 / 4 " | NBR | Çinko kaplamalı | Hortum Diken | Çelik | Cfm 35 | €8.93 | |
D | 30E698 | - | 3 / 8 " | 1 / 4 " | NBR | Çinko kaplamalı | Hortum Diken | Çelik | Cfm 35 | €9.98 | |
B | 30E694 | - | 3 / 8 " | 3 / 8 " | NBR | Çinko kaplamalı | Hortum Diken | Çelik | Cfm 45 | €22.61 | |
B | 30E697 | - | 1 / 4 " | 1 / 4 " | NBR | Çinko kaplamalı | Hortum Diken | Çelik | Cfm 35 | €8.89 | |
C | 30E680 | - | 3 / 8 " | 1 / 4 " | NBR | Çinko kaplamalı | Hortum Diken | Çelik | Cfm 35 | €8.82 | |
E | 30E534 | 1 / 2 " | - | 1 / 2 " | Buna-N | Galvanize | (M) NPT | Pirinç / Çelik | Cfm 65 | €22.90 | |
F | 30E714 | 1 / 2 " | - | 1 / 4 " | NBR | Çinko kaplamalı | (F) NPT | Çelik | Cfm 35 | €18.66 | |
G | 30E690 | 1 / 2 " | - | 1 / 2 " | NBR | Çinko kaplamalı | (M) NPT | Çelik | Cfm 65 | €34.30 | |
H | 30E531 | 1 / 2 " | - | 1 / 2 " | NBR | Galvanize | (F) NPT | Çelik | Cfm 70 | €42.92 | |
I | 30E683 | 1 / 2 " | - | 1 / 2 " | NBR | Çinko kaplamalı | (F) NPT | Çelik | Cfm 65 | €25.94 | |
J | 30E715 | 1 / 2 " | - | 1 / 4 " | NBR | Çinko kaplamalı | (M) NPT | Çelik | Cfm 35 | €17.57 | |
K | 30E528 | 1 / 2 " | - | 1 / 2 " | NBR | Galvanize | (F) NPT | Pirinç / Çelik | Cfm 65 | €31.59 | |
L | 30E608 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | NBR | Eloksal | (M) NPT | Alüminyum | Cfm 35 | €16.41 | |
M | 30E525 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | NBR | Galvanize | (M) NPT | Pirinç / Çelik | Cfm 42 | €38.33 | |
F | 30E687 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | NBR | Çinko kaplamalı | (F) NPT | Çelik | Cfm 35 | €8.66 | |
I | 30E685 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | NBR | Çinko kaplamalı | (F) NPT | Çelik | Cfm 35 | €18.51 | |
I | 30E681 | 1 / 4 " | - | 3 / 8 " | NBR | Çinko kaplamalı | (F) NPT | Çelik | Cfm 45 | €17.80 | |
N | 30E595 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | NBR | Krom kaplama | (M) NPT | Çelik | - | €7.01 | |
O | 30E677 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | NBR | Pirinç ve galvanizli | (M) NPT | Pirinç / Çelik | Cfm 35 | €17.56 | |
L | 30E610 | 1 / 4 " | - | 3 / 8 " | NBR | Eloksal | (M) NPT | Alüminyum | Cfm 42 | €38.19 | |
P | 30E606 | 1 / 4 " | - | 3 / 8 " | NBR | Eloksal | (F) NPT | Alüminyum | Cfm 42 | €38.48 | |
P | 30E604 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | NBR | Eloksal | (F) NPT | Alüminyum | Cfm 35 | €18.98 | |
Q | 30E710 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | NBR | - | (M) NPT | Pirinç | Cfm 35 | €15.45 | |
R | 30E678 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | NBR | Pirinç ve galvanizli | (F) NPT | Pirinç / Çelik | Cfm 35 | €17.68 | |
S | 30E529 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | NBR | Galvanize | (F) NPT | Pirinç / Çelik | Cfm 42 | €32.48 | |
T | 30E692 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | NBR | Çinko kaplamalı | (M) NPT | Çelik | Cfm 35 | €18.51 | |
U | 30E709 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | NBR | - | (F) NPT | Pirinç | Cfm 35 | €14.70 | |
T | 30E688 | 1 / 4 " | - | 3 / 8 " | NBR | Çinko kaplamalı | (M) NPT | Çelik | Cfm 45 | €18.14 | |
J | 30E711 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | NBR | Çinko kaplamalı | (M) NPT | Çelik | Cfm 35 | €9.11 | |
V | 30E526 | 1 / 4 " | - | 3 / 8 " | NBR | Galvanize | (M) NPT | Çelik | Cfm 50 | €10.00 | |
W | 30E596 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | NBR | Krom kaplama | (F) NPT | Çelik | - | €7.09 | |
I | 30E684 | 3 / 4 " | - | 1 / 2 " | NBR | Çinko kaplamalı | (F) NPT | Çelik | Cfm 65 | €40.32 | |
T | 30E691 | 3 / 4 " | - | 1 / 2 " | NBR | Çinko kaplamalı | (M) NPT | Çelik | Cfm 65 | €29.26 | |
T | 30E693 | 3 / 8 " | - | 1 / 4 " | NBR | Çinko kaplamalı | (M) NPT | Çelik | Cfm 35 | €18.85 | |
F | 30E713 | 3 / 8 " | - | 1 / 4 " | NBR | Çinko kaplamalı | (F) NPT | Çelik | Cfm 35 | €10.08 | |
T | 30E689 | 3 / 8 " | - | 3 / 8 " | NBR | Çinko kaplamalı | (M) NPT | Çelik | Cfm 45 | €18.15 | |
V | 30E527 | 3 / 8 " | - | 3 / 8 " | NBR | Galvanize | (M) NPT | Çelik | Cfm 50 | €10.00 | |
X | 30E530 | 3 / 8 " | - | 3 / 8 " | NBR | Galvanize | (F) NPT | Çelik | Cfm 50 | €40.52 | |
J | 30E712 | 3 / 8 " | - | 1 / 4 " | NBR | Çinko kaplamalı | (M) NPT | Çelik | Cfm 35 | €18.19 | |
E | 30E535 | 3 / 8 " | - | 3 / 8 " | NBR | Galvanize | (M) NPT | Pirinç / Çelik | Cfm 46 | €17.82 | |
I | 30E682 | 3 / 8 " | - | 3 / 8 " | NBR | Çinko kaplamalı | (F) NPT | Çelik | Cfm 45 | €16.58 | |
P | 30E605 | 3 / 8 " | - | 1 / 4 " | NBR | Eloksal | (F) NPT | Alüminyum | Cfm 35 | €17.50 | |
P | 30E607 | 3 / 8 " | - | 3 / 8 " | NBR | Eloksal | (F) NPT | Alüminyum | Cfm 42 | €36.11 | |
L | 30E609 | 3 / 8 " | - | 1 / 4 " | NBR | Eloksal | (M) NPT | Alüminyum | Cfm 35 | €30.19 | |
K | 30E532 | 3 / 8 " | - | 3 / 8 " | NBR | Galvanize | (F) NPT | Pirinç / Çelik | Cfm 46 | €18.15 | |
L | 30E611 | 3 / 8 " | - | 3 / 8 " | NBR | Eloksal | (M) NPT | Alüminyum | Cfm 42 | €37.81 | |
I | 30E686 | 3 / 8 " | - | 1 / 4 " | NBR | Çinko kaplamalı | (F) NPT | Çelik | Cfm 35 | €18.85 |
Hızlı Bağlantı Kaplin Soketleri
SPEEDAIRE endüstriyel hızlı bağlantı kuplör gövdeleri, hava, su ve sıvı hatlarına bağlantı tapalarını (erkek uçlar) kabul edecek şekilde tasarlanmış dişi uçlu kaplinlerdir. Maksimum 300 PSI basınca dayanacak şekilde çelikten yapılmıştır. Bu soketler, sızdırmaz performans sağlamak için nitril contaya ve basıncı boşaltmak için bir dikme valfine sahiptir. Alüminyum ve pirinç konstrüksiyonlarda da mevcut olan çok çeşitli hortum bağlantı soketleri arasından seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Vida Makine Uzunluğu Matkap Uçları
- Flex Kaplin Göbekleri
- Zımpara El Pedleri ve Sünger Setleri
- Megafonlar
- Ultrasonik Akış Ölçer Dedektörleri
- Pnömatik Hortumlar
- Çatı Vantilatörleri
- Nakliye Etiketleri ve Aksesuarları
- Vinçler ve Arabalar
- Boya Mikserleri Çalkalayıcılar ve Aksesuarlar
- 3M 12 ila 10 AWG Halka Terminali
- ER TAPE Kendinden Kaynaşan Bant
- SPEAKMAN Caspian Koleksiyonu Serisi
- ALEMITE Yağ Buharı Jeneratörü, 115 V
- HOFFMAN Tip 4X Serbest Stand Çift Erişimli Çeyrek Dönüşlü Mandallı Muhafazalar
- SPEARS VALVES EverTUFF ÇİM Yükseltici Uzatma Kaplinleri
- KERN AND SOHN AE Serisi Vidalı Germe Kelepçeleri
- Stafford Mfg Solution Serisi, Menteşe Tipi Anahtarlama Bilezikleri
- WHEATON Stoper Tapaları
- REMCO 6 Mil Kalıp Kesim Önlükleri 50 İnç Uzunluk