Speedaire 30e690 | Manşon Gövdesi (m)npt 1/2 Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 30E690 Kaplin Gövdesi (m) npt 1/2 Çelik | AC4LQT

SPEEDAIRE 30E690 Manşon Gövdesi (m)npt 1/2 Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4LQT Model: 30E690

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€35.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Ataşman Değiştirici Gövdesi
Vücut ölçüsü1 / 2 "
BitişÇinko kaplamalı
Hortum bağlantısı(M) NPT
Kavşak TipiSanayi
MalzemeÇelik
Maks. akışCfm 65
Maks. Basınç300 psi
Boru Boyutu1 / 2 "
MühürlerNBR
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)16.76
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu8481803090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuBarb BoyutuVücut ölçüsüMühürlerBitişHortum bağlantısıMalzemeMaks. akışÜcret
SPEEDAIRE 30E525 Bağlayıcı Gövdesi (m) npt 1/4 Pirinç / çelik | AC4LHP 30E5251 / 4 "-1 / 4 "NBRGalvanize(M) NPTPirinç / ÇelikCfm 42€38.33
SPEEDAIRE 30E526 Kaplin Gövdesi (m) npt 3/8 Çelik | AC4LHQ 30E5261 / 4 "-3 / 8 "NBRGalvanize(M) NPTÇelikCfm 50€10.00
SPEEDAIRE 30E527 Kaplin Gövdesi (m) npt 3/8 Çelik | AC4LHR 30E5273 / 8 "-3 / 8 "NBRGalvanize(M) NPTÇelikCfm 50€10.00
SPEEDAIRE 30E528 Bağlayıcı Gövdesi (f) npt 1/2 Pirinç / çelik | AC4LHT 30E5281 / 2 "-1 / 2 "NBRGalvanize(F) NPTPirinç / ÇelikCfm 65€34.78
SPEEDAIRE 30E529 Bağlayıcı Gövdesi (f) npt 1/4 Pirinç / çelik | AC4LHU 30E5291 / 4 "-1 / 4 "NBRGalvanize(F) NPTPirinç / ÇelikCfm 42€32.48
SPEEDAIRE 30E530 Kaplin Gövdesi (f) npt 3/8 Çelik | AC4LHV 30E5303 / 8 "-3 / 8 "NBRGalvanize(F) NPTÇelikCfm 50€40.52
SPEEDAIRE 30E531 Kaplin Gövdesi (f) npt 1/2 Çelik | AC4LHW 30E5311 / 2 "-1 / 2 "NBRGalvanize(F) NPTÇelikCfm 70€42.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 30E690 Manşon Gövdesi (m)npt 1/2 Çelik
€35.96 / Adet