SPEEDAIRE Havayla Çalışan Kalıp Taşlama Makineleri
stil | Model | Uzunluk | Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi | CFM @ Tam Yük | değişken Hız | Egzoz | Serbest hız | Kolu Malzeme | HP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 45YY31 | - | - | - | - | - | - | - | - | €268.04 | |
B | 45NW67 | - | - | - | - | - | - | - | - | €441.64 | |
C | 45YY20 | - | - | - | - | - | - | - | - | €167.84 | |
D | 48LZ92 | - | - | - | - | - | - | - | - | €106.58 | |
E | 45NW66 | - | - | - | - | - | - | - | - | €605.05 | |
F | 45YY19 | - | - | - | - | - | - | - | - | €243.68 | |
C | 45YY21 | - | - | - | - | - | - | - | - | €167.84 | |
G | 45NW65 | - | - | - | - | - | - | - | - | €178.17 | |
H | 48LZ93 | - | - | - | - | - | - | - | - | €58.76 | |
I | 45YY22 | - | - | - | - | - | - | - | - | €175.15 | |
J | 12V738 | 5.25 " | 3.5 | 15.0 | Yok hayır | Arka | 20,000 rpm | Kauçuk | 0.25 | €112.01 | |
K | 12V739 | 5.125 " | 3.5 | 15.0 | Yok hayır | Ön | 20,000 rpm | Alüminyum | 0.39 | €99.62 | |
L | 12V742 | 7.875 " | 2.4 | 10.0 | Evet | Arka | 20,000 rpm | Bileşik | 0.4 | €784.23 | |
M | 12V741 | 7.875 " | 2.4 | 10.0 | Evet | Arka | 12,000 rpm | Bileşik | 0.4 | €160.61 |
Havayla Çalışan Kalıp Öğütücüler
Speedaire dik açılı havalı kalıp taşlayıcılar, metal parlatma, kalıpları yeniden işleme, kaynakları yumuşatma ve contaları çıkarma gibi işler için kullanılır. Bu öğütücüler basınçlı havayla çalışır ve daha uzun kullanım sırasında kullanıcının yorgunluğunu azaltmak için kablolu veya kablosuz öğütücülerden tipik olarak daha hafiftir. Daha az hareketli parça içerirler, bu nedenle serin çalışmayı başarır ve daha uzun bir kullanım ömrü sunarlar. Alüminyum, kompozit ve kauçuk saplı malzemelerde mevcut olan bu havayla çalışan kalıp taşlama makineleri arasından seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kombinasyon Asma Kilitler
- Konveyör H Standları
- Santral Paspasları
- Tehlikeli Konum Muhafazaları
- Burçların Azaltılması
- Süpürgeler Fırçalar ve Toz Tavaları
- Ofis mobilyası
- Elektriksel Olmayan Özellikler Testi
- Halı Alet Setleri
- Macunlar
- APPROVED VENDOR Omuz Kancası
- APPROVED VENDOR 24VDC Yuvarlak Gösterge Işığı
- ACCUFORM SIGNS Banner, 24 inç. H, 48 inç. W
- ADVANCE TABCO Sağ Tahliye Panelli Bulaşıkhane Evyesi, 4 İstasyonlu
- ATP Boru Polietilen
- TACO Vana 3 Yollu Açık Sistem
- KILLARK T Tipi, Demir Kanal Çıkış Gövdeleri
- KIMBLE CHASE Vakum Filtreleme Adaptörleri
- ZURN tanklar
- WINSMITH SE Encore Serisi, E26 Boyutu, CDVD Worm/Worm Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler