Speedaire 12v742 | Havalı Kalıp Öğütücü Dik Açı 20k Rpm 0.4 Hp 10cfm | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 12V742 Havalı Kalıp Öğütücü Dik Açı 20k Rpm 0.4 Hp 10cfm | AA4PDD

SPEEDAIRE 12V742 Havalı Kalıp Öğütücü Dik Açı 20k Rpm 0.4 Bg 10cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4PDD Modeli: 12V742
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
€784.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Die Öğütücü
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi2.4
Rulman Tipitop
CFM @ Tam Yük10.0
pens1 / 4 "
GörevSanayi
EgzozArka
Serbest hız20,000 rpm
Öğütücü TipiSağ Açılı
Kolu MalzemeBileşik
HP0.4
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk7.875 "
Gerekli Basınç90 psi
Dik Açı Uzunluğu2-13 / 16 "
boğazEmniyet Kolu
değişken HızEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.81
Gemi yüksekliği (cm)5.69
Gemi uzunluğu (cm)27.38
Gemi genişliği (cm)7.7
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiCFM @ Tam Yükdeğişken HızEgzozSerbest hızKolu MalzemeHPÜcret
SPEEDAIRE 12V738 Havalı Kalıp Öğütücü Sağ Açı 20k Rpm 0.25hp 15cfm | AA4PCZ 12V7385.25 "3.515.0Yok hayırArka20,000 rpmKauçuk0.25€112.01
SPEEDAIRE 12V739 Havalı Kalıp Öğütücü Sağ Açı 20k Rpm 0.39hp 15cfm | AA4PDA 12V7395.125 "3.515.0Yok hayırÖn20,000 rpmAlüminyum0.39€99.62
SPEEDAIRE 12V741 Havalı Kalıp Öğütücü Dik Açı 12k Rpm 0.4 Hp 10cfm | AA4PDC 12V7417.875 "2.410.0EvetArka12,000 rpmBileşik0.4€160.61
SPEEDAIRE 48LZ92 Taşlama Makinesi, 0.3 hp Beygir Gücü, 18000 RPM | CU4BGJ 48LZ92--------€106.58
SPEEDAIRE 48LZ93 Kalıp Öğütücü, 0.3 Hp Beygir Gücü, 25000 Devir/dakika | CU4BGK 48LZ93--------€58.76
SPEEDAIRE 45YY31 Kalıp Öğütücü, 0.4 Hp Beygir Gücü, 20000 Devir/dakika | CU4BGL 45YY31--------€268.04
SPEEDAIRE 45YY22 Kalıp Öğütücü, 0.4 Hp Beygir Gücü, 25000 Rpm | CU4BGM 45YY22--------€175.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 12V742 Havalı Kalıp Öğütücü Dik Açı 20k Rpm 0.4 Bg 10cfm
€784.23 / Adet