A Gövde Malzeme: Paslanmaz çelik , Delik Çapı: 3 / 4 " , Yastık Tipi: Hayır , Silindir Tipi: yuvarlak , Uç Kapağı Malzemesi: Alüminyum , Sona ermek: Gümüş , Manyetik Piston: Yok hayır , Maks. Basınç: 250 psi , Montaj: Burun , Burun Montaj İpliği: 5 / 8 "-18 , Piston Malzemesi: Alüminyum , Piston Mili Malzemesi: Paslanmaz çelik , Bağlantı noktası boyutu: 1 / 8 "NPT , Çubuk Çapı: 1 / 4 " , Çubuk Diş Uzunluğu: 1 / 2 " , Çubuk Diş Boyutu: 1/4 "-28 UNF , Tek Etkili/Çift Etkili: Tek Oyunculuk , Sıcaklık Menzil: -10 Derece ila 165 Derece F , Boru Malzemesi: Paslanmaz çelik