Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 5ZEJ4 Hava Silindiri 3/4 İnç Çap 2 İnç Strok | AE7MBD

SPEEDAIRE 5ZEJ4 Hava Silindiri 3/4 İnç İç Çap 2 İnç İnme

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7MBD Modeli: 5ZEJ4
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
€38.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Delik Dia.3 / 4 "
Yastık TipiHayır
Silindir tipiyuvarlak
Uç Kapağı MalzemesiAlüminyum
BitişGümüş
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Basınç250 psi
dağBurun
Burun Bağlantı Dişi5 / 8 "-18
Uzunluk4"
Piston MalzemesiAlüminyum
Piston Mili MalzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı noktası boyutu1 / 8 "NPT
Çubuk Dia.1 / 4 "
Çubuk Diş Uzunluğu1 / 2 "
Çubuk Diş Boyutu1/4 "-28 UNF
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukTek Oyunculuk
Bahar Geri Çekme Kuvveti3 lb
Inme2"
Sıcaklık. menzil-10 Derece ila 165 Derece F
Tüp malzemesiPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu8412310080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukInmeÜcret
SPEEDAIRE 5ZEJ3 Hava Silindiri 3/4 İnç Çap 1 İnç Strok | AE7MBC 5ZEJ33"1"€32.55
SPEEDAIRE 5ZEJ5 Hava Silindiri 3/4 İnç Çap 3 İnç Strok | AE7MBE 5ZEJ55"3"€43.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 5ZEJ4 Hava Silindiri 3/4 İnç İç Çap 2 İnç İnme
€38.06 / Adet