SPEEDAIRE Hava Kompresörü Pompaları, Çarpma Yağlamalı
Speedaire sıçratmalı yağlamalı hava kompresörü pompaları havayı emmek ve sıkıştırmak için idealdir. Bu pompalama üniteleri bir hava silindirinde depolanır ve elektrikli aletler, imalat, otomotiv servisi ve tarım uygulamaları için uygundur.
stil | Model | Genel Derinlik | Delik Dia. | Bitiş | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Valf Tipi | HP | Maks. Basınç | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 40KH94 | 8.5 " | 2-9 / 16 " | Elektrostatik toz boyalı | 10.5 " | 7" | Kamış | 1/2, 3/4, 1 | 115 psi | €704.81 | |
B | 5FTU0 | 8.187 " | 2-3 / 8 ", 2" | Boyalı Yeşil | 17.437 " | 14.187 " | Disk | 1/2 | 125 psi | €786.04 | |
C | 2WGX6 | 10.25 " | 2.75 " | Siyah Toz Kaplamalı | 11.25 " | 7" | - | 2 | 135 psi | €628.82 | |
C | 2WGX7 | 10.25 " | 2.75 " | Siyah Toz Kaplamalı | 11.25 " | 7" | - | 3 | 135 psi | €769.99 | |
D | 40KH93 | 12-39 / 64 " | 1.75 " | Elektrostatik toz boyalı | 15 13 / 32 " | 21 45 / 64 " | Kamış | 4, 5 | 175 psi | €1,676.26 | |
E | 40KH92 | 14 " | 2.75 " | Elektrostatik toz boyalı | 13 " | 20 " | Kamış | 4, 5 | 140 psi | €941.09 | |
F | 5F566 | 16.5 " | 4-3/4", 2-1/2" | Siyah Toz Kaplamalı | 24.75 " | 18 " | Kamış | 7.5 | 175 psi | €2,263.58 | |
F | 5Z404 | 16.5 " | 4-3/4", 2-1/2" | Siyah Toz Kaplamalı | 22.25 " | 18 " | Kamış | 5 | 175 psi | €2,634.63 | |
G | 5Z405 | 18.5 " | 4-3/4", 2-1/2" | Siyah Toz Kaplamalı | 21.5 " | 25 " | Kamış | 10 | 175 psi | €4,101.37 | |
G | 4B248 | 19.5 " | 4-3/4", 2-1/2" | Siyah Toz Kaplamalı | 24.5 " | 28.375 " | - | 15 | 175 psi | €5,223.36 |
Hava Kompresör Pompaları, Sıçrama Yağlamalı
Speedaire sıçrama yağlamalı hava kompresörü pompaları, elektrikli alet ve ekipmanlara basınçlı hava sağlar. Bu iki kademeli pompalar, özellikle hava kompresörü servisi için yapılmış taban plakalarına veya tanklara montaj için uygundur. 3/4, 3/8, 1.25 ve 1/2 İnç NPT boyutlarında mevcut olan bu hava kompresörü pompalarından birini seçin.
Çalışma Mekanizması
- Bu kompresörlerde giriş ve çıkış valfleri ve saat yönünün tersine dönen bir volan bulunur.
- Volan döndükçe, volan ile mahfaza arasında sıkışan bir giriş deliğinden havayı içeri çeker.
- Volan dönüp dönmeye devam ettikçe aralarındaki hava hacmi azalarak sıkışmaya neden olur.
- Basınçlı hava daha sonra çıkış valfleri aracılığıyla bir depolama tankına gönderilir.
Özellikler
- Yapısal sağlamlık ve yüksek mekanik mukavemet için dökme demir yapıya sahiptirler.
- Bu pompalar, ek ekipman ihtiyacını ortadan kaldıran sıçramalı yağlamaya sahiptir.
- Hacimsel ve pompa verimliliğinin artırılmasını sağlayan paslanmaz çelik veya İsveç Çeliği dilli/disk valflere sahiptirler.
- Bu Speedaire hava kompresörleri, üstün denge ve titreşim sönümlemesi için bir volanla donatılmıştır.
- 1 ve 2 kademeli versiyonları mevcuttur.
Sık Sorulan Sorular
1 ve 2 kademeli hava kompresörleri arasındaki fark nedir?
1 kademeli ve 2 kademeli hava kompresörü arasındaki temel fark, sıkıştırma kademelerinin sayısıdır. Hava, 1 kademeli kompresörde bir kez sıkıştırılırken, 2 kademeli kompresörde iki kez (basıncı iki katına çıkarmak için) sıkıştırılır.
Hava kompresörü pompaları satın alırken hangi faktörler dikkate alınmalıdır?
- Kullanıcılar pistonlu veya döner tip pompalara ihtiyaç duyup duymadıklarını ve uygulamaların tek kademeli veya çok kademeli bir çalışma gerektirip gerektirmediğini kontrol etmelidir.
- Ayrıca hava kompresörünün beygir gücü (hp) cinsinden güç değerini de doğrulamaları gerekir. Beygir gücü arttıkça maliyet de artar. Bu nedenle, uygulama gereksinimlerine göre güç değerini seçin.
- Özel uygulamalar, belirli bir miktarda hava basıncı ve hava akış hızı gerektirir. Bir hava kompresörü pompası tarafından sunulan maksimum hava basıncı ve hızı ve hacmi, satın almadan önce uygulamaya uygun olmalıdır. CFM (dakikada fit küp), bir kompresörün önceden ayarlanmış bir basınç seviyesinde üretebileceği maksimum hava miktarını belirtir.
Bu Speedaire hava kompresörü pompalarının maksimum çalışma basıncı nedir?
Bu hava kompresörleri 115 ile 175 psi arasında değişen basınçlarda çalışabilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Su ve Buhar Kazanları
- Bağlama Vinçleri ve Vinç Çubukları
- Forklift Kaldırma Kirişleri ve Kancaları
- Acil Müdahale Karyolası ve Yatakları
- Yardımcı Arabası Aksesuarları
- Konveyörler
- hava Filtreleri
- Motorlar
- Yemek Servis Aletleri ve Ekipmanları
- Elektrikli Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- LAB SAFETY SUPPLY Standart Musluklu, Havalandırmalı Yıkama Şişesi, Geniş Ağızlı
- WILTON TOOLS C-Kelepçeler
- RUBBERMAID Çöp Kovası Üstü, 32 Galon, Lldpe
- ZURN Ayak Pedalı, Zurn Markasına Uygun
- APPROVED VENDOR 3" Tri Clover Uyumlu Bağlantı Parçaları Konsantrik Redüktörler
- ANVIL Karbon Çelik 90 Derece dirsekler
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Pirinç Saplar
- DAYTON Difüzör Tertibatları
- CONDOR 3 Parça Çıkarılabilir Başlıklı Yağmurluk, PVC, 4 mil Kalın, Sarı
- WEG ACB-Serisi Kapaklar