SPEEDAIRE Standart Yağ Giderme Filtreleri
stil | Model | Boru Boyutu | Kase Malzemesi | Tahliye Tipi | Maks. akış | Maks. Basınç | Maks. Sıcaklık. | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4ZL46 | 1 / 2 "NPT | Korumalı Polikarbonat | 1/4 "Dönüş | Cfm 35 | 150 psi | 125 Derece F | 9.31 " | 3.15 " | €143.00 | |
B | 4ZL53 | 1 / 2 "NPT | Gözetleme Camlı Metal | 1/4 "Dönüş | Cfm 60 | 250 psi | 150 Derece F | 11.4 " | 3.15 " | €165.57 | |
C | 4ZL45 | 1 / 2 "NPT | Gözetleme Camlı Metal | 1/4 "Dönüş | Cfm 35 | 250 psi | 150 Derece F | 9.31 " | 3.15 " | €144.35 | |
D | 20Z893 | 3 "NPT | Alüminyum | Şamandıra | Cfm 1117 | 290 psi | 176 Derece F | 38.5 " | 5.5 " | €2,144.45 | |
D | 20Z897 | 3 "NPT | Alüminyum | Şamandıra | Cfm 1350 | 290 psi | 176 Derece F | 44 " | 5.5 " | €2,341.50 | |
E | 4ZL55 | 3 / 4 "NPT | Korumalı Polikarbonat | 1/4 "Dönüş | Cfm 60 | 150 psi | 125 Derece F | 11.4 " | 3.15 " | €226.25 | |
B | 4ZL54 | 3 / 4 "NPT | Gözetleme Camlı Metal | 1/4 "Dönüş | Cfm 60 | 250 psi | 150 Derece F | 11.4 " | 3.15 " | €178.49 | |
C | 4ZL43 | 3 / 8 "NPT | Gözetleme Camlı Metal | 1/4 "Dönüş | CFM 20 | 250 psi | 150 Derece F | 9.31 " | 3.15 " | €140.86 | |
A | 4ZL44 | 3 / 8 "NPT | Korumalı Polikarbonat | 1/4 "Dönüş | CFM 20 | 150 psi | 125 Derece F | 9.31 " | 3.15 " | €138.10 |
Standart Yağ Giderme Filtreleri
Speedaire birleştirici filtreler, kolayca çıkarılıp değiştirilebilmesi için kompakt bir konektörle birlikte gelir. Bir hizmet ömrü göstergesi içerirler ve genellikle üstün ömür sağlayan 5 mikronluk bir elemanla donatılmış genel amaçlı bir hava hattı filtresiyle birlikte kullanılırlar. 3.15 ve 5.5 inç genişliklerde mevcut olan bu birleştirici filtreler yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hidrolik Dökme Hortumlar
- Çöp ve Geri Dönüşüm Konteyneri Aksesuarları
- Boru İzolasyon Sargısı
- HVAC Fırça Aksesuarları
- Vakum Tamponları
- Gerilim Azaltma
- El Aleti Kitleri
- Yağmur su sistemi
- Elektronik
- Şantiye Aydınlatması
- INNOVATIVE COMPONENTS 1 / 4-20 İplik Boyutu Yıldız Düğmesi
- HALLOWELL Emniyet Görünümlü Pencereli Kutu Dolabı
- ARLINGTON INDUSTRIES FS Hava Koşullarına Dayanıklı Kutu
- THOMAS & BETTS Korucu Konnektörleri
- APOLLO VALVES 83A-640 Serisi Karbon Çelik 3 Parça Full Port Alın Kaynaklı Küresel Vanalar
- WESTWARD İç Aks Burçları
- MORSE CUTTING TOOLS Spiral Kanallı Kılavuzlar, 2089C Spiral Kanallı Kılavuz Serisi
- SLOAN Yüzükler
- VESTIL CST-F34-SI Serisi Poliüretan Tekerler
- GROVE GEAR EL Serisi, H-H1 Stili, 830 Ebat, Alüminyum Sonsuz Dişli Redüktörler