Speedaire 4zl43 | Birleştirici Filtre 3/8 İnç Npt 20 Cfm | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 4ZL43 Birleştirme Filtresi 3/8 İnç Npt 20 Cfm | AE2UPP

SPEEDAIRE 4ZL43 Birleştirici Filtre 3/8 İnç Npt 20 Cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2UPP Modeli: 4ZL43
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
€140.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Yağ Filtresi
Kase MalzemesiGözetleme Camlı Metal
Kase boyutu7 oz.
Drenaj Bağlantı Noktası Boyutu1 / 8-27 ve 1 / 8-28 Boru İpliğine Sığacak
Tahliye Tipi1/4 "Dönüş
Filtre Değerlendirmesi0.01 Mikron
Maks. akışCFM 20
Maks. Basınç250 psi
Maks. Sıcaklık.150 Derece F
Toplam yükseklik9.31 "
toplam Genişlik3.15 "
Boru Boyutu3 / 8 "NPT
bedenStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.86
Gemi yüksekliği (cm)29.46
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu8421290065
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuKase MalzemesiTahliye TipiMaks. akışMaks. BasınçMaks. Sıcaklık.Toplam yüksekliktoplam GenişlikÜcret
SPEEDAIRE 20Z893 Birleştirme Filtresi 3 İnç Npt 1117 Cfm | AB6DAD 20Z8933 "NPTAlüminyumŞamandıraCfm 1117290 psi176 Derece F38.5 "5.5 "€2,144.45
SPEEDAIRE 20Z897 Birleştirme Filtresi 3 İnç Npt 1350 Cfm | AB6DAH 20Z8973 "NPTAlüminyumŞamandıraCfm 1350290 psi176 Derece F44 "5.5 "€2,341.50
SPEEDAIRE 4ZL44 Birleştirme Filtresi 3/8 İnç Npt 20 Cfm | AE2UPQ 4ZL443 / 8 "NPTKorumalı Polikarbonat1/4 "DönüşCFM 20150 psi125 Derece F9.31 "3.15 "€138.10
SPEEDAIRE 4ZL45 Birleştirme Filtresi 1/2 İnç Npt 35 Cfm | AE2UPR 4ZL451 / 2 "NPTGözetleme Camlı Metal1/4 "DönüşCfm 35250 psi150 Derece F9.31 "3.15 "€144.35
SPEEDAIRE 4ZL46 Birleştirme Filtresi 1/2 İnç Npt 35 Cfm | AE2UPT 4ZL461 / 2 "NPTKorumalı Polikarbonat1/4 "DönüşCfm 35150 psi125 Derece F9.31 "3.15 "€143.00
SPEEDAIRE 4ZL53 Birleştirme Filtresi 1/2 İnç Npt 60 Cfm | AE2UQA 4ZL531 / 2 "NPTGözetleme Camlı Metal1/4 "DönüşCfm 60250 psi150 Derece F11.4 "3.15 "€165.57
SPEEDAIRE 4ZL54 Birleştirme Filtresi 3/4 İnç Npt 60 Cfm | AE2UQB 4ZL543 / 4 "NPTGözetleme Camlı Metal1/4 "DönüşCfm 60250 psi150 Derece F11.4 "3.15 "€178.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 4ZL43 Birleştirici Filtre 3/8 İnç Npt 20 Cfm
€140.86 / Adet