SPEEDAIRE Havayla Çalışan Kalıp Taşlama Makineleri, Orta Hizmet
stil | Model | boğaz | Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi | CFM @ Tam Yük | değişken Hız | Görev | Serbest hız | Kolu Malzeme | HP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21AA82 | manivela | 4 | 16 | Evet | genel | 20,000 rpm | ARG | 0.35 | €160.49 | |
B | 21AA86 | manivela | 4 | 16.0 | Evet | genel | 22,000 rpm | Bileşik | 0.5 | €115.07 | |
C | 21AA87 | manivela | 4 | 16.0 | Evet | genel | 22,000 rpm | Kauçuk Saplı Alüminyum | 0.5 | €66.82 | |
D | 21AA88 | manivela | 4 | 16.0 | Evet | genel | 22,000 rpm | Kauçuk Saplı Alüminyum | 0.5 | €126.11 | |
E | 21AA85 | manivela | 4 | 16.0 | Evet | genel | 22,000 rpm | Kauçuk Saplı Alüminyum | 0.5 | €122.84 | |
F | 12V735 | Emniyet Kolu | 1.6 | 11.0 | Evet | Sanayi | 20,000 rpm | Bileşik | 0.4 | €498.88 | |
G | 12V734 | Emniyet Kolu | 3.0 | 13.0 | Yok hayır | Sanayi | 30,000 rpm | Alüminyum | 0.3 | €264.98 | |
H | 12V736 | Emniyet Kolu | 1.6 | 11.0 | Evet | Sanayi | 25,000 rpm | Bileşik | 0.35 | €293.12 |
Havayla Çalışan Kalıp Öğütücüler, Orta Hizmet
Speedaire hava ile çalışan kalıp taşlama makineleri, çapak alma, cilalama ve taşlama işlemleri için kartuş rulolarını, monte edilmiş noktaları, karbür frezleri, kanatlı çarkları ve diğer konektörleri döndürmek üzere tasarlanmıştır. Bu kalıp taşlayıcılar, taşlama kafalarını alet gövdesine göre ayarlar ve açılı bir başlığın sığmayabileceği alanlara ulaşmak için kompakt bir profile sahiptir. 0.3, 0.35, 0.4 ve 0.5 HP güç seçenekleriyle sunulan bu kalıp taşlama makineleri arasından seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Havalı Somun Sıkma Anahtarları
- Kombinasyon Başlatıcılar
- Medya Rulolarını Filtrele
- Forklift Sınırlayıcı Sigortaları
- Paketleme Masaları
- Sondaj Aksesuarları
- Tezgahlar ve Aksesuarlar
- Davul
- Isı Tabancaları ve Aksesuarları
- Hidrolik Motorlar
- KNIPEX 3/8 "Sürücü Metrik Soket
- LAB SAFETY SUPPLY Pes Şırınga Filtreleri
- COOPER B-LINE Tip 12 Terminal Duvar Tipi Pano Panoları
- HOFFMAN Tip 12 Sürekli Menteşe Flanş Geçişli Yaka Buatları
- SPEARS VALVES CPVC Çizelgesi 80 Nipeller, 1-1/2 İnç Çap, Dişli Tek Uç
- EATON M22 Serisi Montajlı Kontrol İstasyonları
- INGERSOLL-RAND Ayar Kitleri
- SMC VALVES Vfs6000 Serisi Solenoid Valf
- BOSTON GEAR 10 Çap Hatveli Çift Dişli Sonsuz Dişliler