Speedaire 21aa88 | Havalı Kalıp Öğütücü 22000 Rpm | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 21AA88 Havalı Kalıp Öğütücü 22000 Devir | AB6EET

SPEEDAIRE 21AA88 Havalı Kalıp Öğütücü 22000 Rpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6EET Modeli: 21AA88
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
€126.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Die Öğütücü
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi4
Rulman Tipitop
CFM @ Tam Yük16.0
pens1 / 4 "
Görevgenel
EgzozArka
Serbest hız22,000 rpm
Öğütücü TipiDüz
Kolu MalzemeKauçuk Saplı Alüminyum
HP0.5
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk6.75 "
Gerekli Basınç90 psi
boğazmanivela
UPC190735605417
değişken HızEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.88
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)18.54
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelboğazOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiCFM @ Tam Yükdeğişken HızGörevSerbest hızKolu MalzemeHPÜcret
SPEEDAIRE 12V734 Havalı Kalıp Öğütücü Düz 30k Rpm 0.3 Hp 13cfm | AA4PCV 12V734Emniyet Kolu3.013.0Yok hayırSanayi30,000 rpmAlüminyum0.3€264.98
SPEEDAIRE 12V735 Havalı Kalıp Öğütücü Düz 20k Rpm 0.4 Hp 11cfm | AA4PCW 12V735Emniyet Kolu1.611.0EvetSanayi20,000 rpmBileşik0.4€498.88
SPEEDAIRE 12V736 Havalı Kalıp Öğütücü Düz 25k Rpm 0.35 Hp 11cfm | AA4PCX 12V736Emniyet Kolu1.611.0EvetSanayi25,000 rpmBileşik0.35€293.12
SPEEDAIRE 21AA82 Havalı Kalıp Öğütücü 20000 Devir | AB6EEL 21AA82manivela416Evetgenel20,000 rpmARG0.35€160.49
SPEEDAIRE 21AA85 Havalı Kalıp Öğütücü 22000 Devir | AB6EEP 21AA85manivela416.0Evetgenel22,000 rpmKauçuk Saplı Alüminyum0.5€122.84
SPEEDAIRE 21AA86 Havalı Kalıp Öğütücü 22000 Devir | AB6EEQ 21AA86manivela416.0Evetgenel22,000 rpmBileşik0.5€115.07
SPEEDAIRE 21AA87 Kalıp Öğütücü 22000 Rpm 4 Cfm | AB6EER 21AA87manivela416.0Evetgenel22,000 rpmKauçuk Saplı Alüminyum0.5€66.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 21AA88 Havalı Kalıp Öğütücü 22000 Rpm
€126.11 / Adet