SPEEDAIRE Hava Tabancaları, Başparmak Kolu Kavrama
stil | Model | Hava tüketimi | gövde Malzemesi | Maks. Alan sayısı dBA | Çıkış Boyutu | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22YK46 | 8 scfm | Krom Kaplama Alüminyum | - | 1/8 "(F) NPT | 3.75 " | €7.09 | |
B | 22YK54 | 9 SCFM | Krom Kaplama Çinko | 96 | 1/4 "(F) NPT | 26 " | €18.17 | |
B | 22YK55 | 9 SCFM | Krom Kaplama Çinko | 94.5 | 1/4 "(F) NPT | 38 " | €21.75 | |
B | 22YK56 | 9 SCFM | Krom Kaplama Çinko | 95 | 1/4 "(F) NPT | 50 " | €32.30 | |
C | 22YK51 | 11 scfm | Krom Kaplama Çinko | - | 1/8 "(F) NPT | 5.25 " | €10.15 | |
D | 22YK47 | 11 scfm | Krom Kaplama Alüminyum | - | 1/8 "(F) NPT | 4" | €8.61 | |
E | 22YK50 | 11 scfm | Krom Kaplama Çinko | - | 1/8 "(F) NPT | 5" | €9.70 | |
F | 22YK53 | 26 scfm | Krom Kaplama Çinko | - | 1/4 "(F) NPT | 6.5 " | €23.91 |
Hava Tabancaları, Başparmak Kolu Kavrama
Speedaire hava tabancaları, talaş ve birikintileri temizlemek, parçaları çıkarmak veya taşımak, hortum takımlarını temizlemek ve makine ve parçaları soğutmak veya kurutmak için üstün basınçlı bir hava akımı sağlar. Basınçlı hava kaynağına bağlanan ve hava akışını durdurmak ve başlatmak için bir tetiğe veya başka bir aktüatöre sahip bir el aleti içerirler. 3.75, 4, 4.25, 4.5 ve 5 inç uzunluklarda mevcut olan bu havalı tabancaların geniş yelpazesinden seçiminizi yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Merdivenler
- Hidrolik Kaldırma Kitleri
- Esnek Bariyer Sistem Bileşenleri
- Taşınabilir ve Görev Aydınlatma Aksesuarları
- Malzeme Hortumları
- Kaynak Malzemeleri
- Terminal Blokları
- Takım Tezgahı ve Parçaları Yıkayıcı Pompaları
- Emniyet Anahtarları
- Gürültü kontrolü
- ELDON JAMES Erkek Dirsek, 90 Derece
- ELECTROMARK Tehlike Etiketi, Kart Stoğu, 5-3 / 4 "x 2-7 / 8"
- TURBOTORCH Lehimleme / Sert Lehimleme Ucu
- AMS Toprak Ejektörleri
- BUSSMANN LMT Serisi Özel Sigortalar
- BANJO FITTINGS Düz Başlı Vida
- JACKSON SAFETY PAPR Pil
- BENCHMARK SCIENTIFIC Vornado Serisi Minyatür Vorteks Mikserler
- INGERSOLL-RAND Uyarı etiketleri
- IRONCAT Bölünmüş Dana Derisi Premium Deri Palmiye Eldivenleri