Speedaire 22yk53 | Hava Tabancası Başparmak Krom Güvenliği | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 22YK53 Hava Tabancası Başparmak Krom Güvenliği | AB7GHP

SPEEDAIRE 22YK53 Havalı Tabanca Başparmak Krom Emniyet

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7GHP Modeli: 22YK53

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€23.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava silahı
Hava tüketimi26 scfm
gövde MalzemesiKrom Kaplama Çinko
Vücut sitiliBaşparmak Kolu
Renkkrom
Uzatma Boyutu4-1 / 4 "
Giriş Boyutu1/4 "(F) NPT
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı150 psi
ağızlıkGüvenlik
Nozul Uzunluğu4"
Çıkış Boyutu1/4 "(F) NPT
Çıktı90 psi
Uzunluk6.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)3
Gemi uzunluğu (cm)24.99
Gemi genişliği (cm)13
HS kodu8424209000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava tüketimigövde MalzemesiMaks. Alan sayısı dBAÇıkış BoyutuUzunlukÜcret
SPEEDAIRE 22YK46 Hava Tabancası Başparmak Krom Standart | AB7GHG 22YK468 scfmKrom Kaplama Alüminyum-1/8 "(F) NPT3.75 "€7.09
SPEEDAIRE 22YK47 Hava Tabancası Başparmak Krom Güvenliği | AB7GHH 22YK4711 scfmKrom Kaplama Alüminyum-1/8 "(F) NPT4"€8.61
SPEEDAIRE 22YK50 Hava Tabancası Başparmak Krom Kauçuk | AB7GHL 22YK5011 scfmKrom Kaplama Çinko-1/8 "(F) NPT5"€9.70
SPEEDAIRE 22YK51 Hava Tabancası Başparmak Krom | AB7GHM 22YK5111 scfmKrom Kaplama Çinko-1/8 "(F) NPT5.25 "€10.15
SPEEDAIRE 22YK54 Hava Tabancası Başparmak Krom Pvc | AB7GHQ 22YK549 SCFMKrom Kaplama Çinko961/4 "(F) NPT26 "€18.17
SPEEDAIRE 22YK55 Hava Tabancası Başparmak Krom Pvc | AB7GHR 22YK559 SCFMKrom Kaplama Çinko94.51/4 "(F) NPT38 "€21.75
SPEEDAIRE 22YK56 Hava Tabancası Başparmak Krom Pvc | AB7GHT 22YK569 SCFMKrom Kaplama Çinko951/4 "(F) NPT50 "€32.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 22YK53 Havalı Tabanca Başparmak Krom Emniyet
€23.91 / Adet