SPEEDAIRE Hızlı Bağlantı Hortum Bağlantıları, Üniversal
Speedaire hızlı bağlantı hortum kaplinleri, otomotiv, tarım, inşaat, sıhhi tesisat ve yiyecek & içecek endüstrilerindeki hortumları ve bağlantı parçalarını bağlamak ve bağlantısını kesmek için kullanılan konektörlerdir. Bu üniversal hortum kaplinleri, ti için hortumları ve bağlantı parçalarını bağlamak ve ayırmak için idealdir....Verimlilik ve geliştirilmiş üretkenlik.İncele
stil | Model | Mühürler | Barb Boyutu | Vücut ölçüsü | Sıcaklık. menzil | Hortum bağlantısı | Malzeme | Maks. akış | Maks. Basınç | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30E544 | HNBR | - | 3 / 8 " | -40 Derece ila 200 Derece F | (M) NPT | 304 Paslanmaz Çelik | Cfm 45 | 400 psi | €136.57 | |
B | 30E539 | HNBR | - | 3 / 8 " | -40 Derece ila 200 Derece F | (F) NPT | 304 Paslanmaz Çelik | Cfm 45 | 400 psi | €98.74 | |
B | 30E537 | HNBR | - | 1 / 4 " | -40 Derece ila 200 Derece F | (F) NPT | 304 Paslanmaz Çelik | Cfm 35 | 400 psi | €73.66 | |
A | 30E543 | HNBR | - | 3 / 8 " | -40 Derece ila 200 Derece F | (M) NPT | 304 Paslanmaz Çelik | Cfm 45 | 400 psi | €136.72 | |
A | 30E542 | HNBR | - | 1 / 4 " | -40 Derece ila 200 Derece F | (M) NPT | 304 Paslanmaz Çelik | Cfm 35 | 400 psi | €79.72 | |
B | 30E540 | HNBR | - | 3 / 8 " | -40 Derece ila 200 Derece F | (F) NPT | 304 Paslanmaz Çelik | Cfm 45 | 400 psi | €110.68 | |
B | 30E538 | HNBR | - | 1 / 4 " | -40 Derece ila 200 Derece F | (F) NPT | 304 Paslanmaz Çelik | Cfm 35 | 400 psi | €79.29 | |
A | 30E541 | HNBR | - | 1 / 4 " | -40 Derece ila 200 Derece F | (M) NPT | 304 Paslanmaz Çelik | Cfm 35 | 400 psi | €73.54 | |
C | 30E728 | NBR | 3 / 8 " | 1 / 4 " | -40 Derece ila 150 Derece F | Hortum Diken | Pirinç / Çelik | Cfm 35 | 250 psi | €11.06 | |
D | 30E725 | NBR | - | 3 / 8 " | -40 Derece ila 150 Derece F | (F) NPT | Pirinç / Çelik | Cfm 45 | 250 psi | €19.82 | |
E | 30E730 | NBR | - | 1 / 4 " | -40 Derece ila 150 Derece F | (F) NPT | Pirinç | Cfm 35 | 250 psi | €15.29 | |
F | 30E731 | NBR | - | 1 / 4 " | -40 Derece ila 150 Derece F | (M) NPT | Pirinç | Cfm 35 | 250 psi | €15.29 | |
G | 30E720 | NBR | - | 1 / 4 " | -40 Derece ila 150 Derece F | (M) NPT | Pirinç / Çelik | Cfm 35 | 250 psi | €11.38 | |
G | 30E722 | NBR | - | 3 / 8 " | -40 Derece ila 150 Derece F | (M) NPT | Pirinç / Çelik | Cfm 45 | 250 psi | €19.12 | |
D | 30E723 | NBR | - | 1 / 4 " | -40 Derece ila 150 Derece F | (F) NPT | Pirinç / Çelik | Cfm 35 | 250 psi | €20.48 | |
D | 30E726 | NBR | - | 3 / 8 " | -40 Derece ila 150 Derece F | (F) NPT | Pirinç / Çelik | Cfm 45 | 250 psi | €19.52 | |
D | 30E724 | NBR | - | 1 / 4 " | -40 Derece ila 150 Derece F | (F) NPT | Pirinç / Çelik | Cfm 35 | 250 psi | €11.13 | |
C | 30E727 | NBR | 1 / 4 " | 1 / 4 " | -40 Derece ila 150 Derece F | Hortum Diken | Pirinç / Çelik | Cfm 35 | 250 psi | €12.42 | |
C | 30E729 | NBR | 3 / 8 " | 3 / 8 " | -40 Derece ila 150 Derece F | Hortum Diken | Pirinç / Çelik | Cfm 45 | 250 psi | €19.28 | |
G | 30E721 | NBR | - | 3 / 8 " | -40 Derece ila 150 Derece F | (M) NPT | Pirinç / Çelik | Cfm 45 | 250 psi | €19.39 | |
G | 30E719 | NBR | - | 1 / 4 " | -40 Derece ila 150 Derece F | (M) NPT | Pirinç / Çelik | Cfm 35 | 250 psi | €11.29 |
Hızlı Bağlantı Hortum Kaplinleri, Üniversal
Speedaire hızlı bağlantı kaplinleri, akışkan hatlarını sık bağlantı ve bağlantı kesme gerektiren ekipmanlarla eşleştirmek için tasarlanmış konektörler veya bağlantı parçalarıdır. Ağır hizmet tipi kullanıma uygundurlar ve esnektirler, daha yumuşak metallere kıyasla daha fazla hasar direnci ve geniş bir çalışma sıcaklığı aralığı sunarlar. Bu kaplinler ayrıca soketler olarak da bilinir ve aletleri hava, su veya sıvı hatlarına takmak için bağlantı tapaları alır. 1/4 ve 3/8 inç diken boyutlarında mevcut olan bu kaplinler arasından seçim yapın.
Özellikler
- Speedaire hızlı bağlantı hortum kaplinleri, sızıntıları önlemek için nitril contaya sahiptir.
- Yapısal sağlamlık ve geliştirilmiş dayanıklılık için pirinç / paslanmaz çelik konstrüksiyona sahiptirler.
- Bu Speedaire hortum kaplinleri 45 cfm'ye kadar akış hızlarına sahiptir.
- 250 ila 400 PSI çalışma basıncı aralığına sahiptirler.
- Bu Speedaire hızlı bağlantı hortum kaplinleri, açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç için çinko kaplama kaplamaya sahiptir.
Sık Sorulan Sorular
Speedaire hızlı bağlantı hortum kaplinlerinin çalışma sıcaklığı aralığı nedir?
-40 ila 150 derece F arasında değişen sıcaklıklarda çalıştırılabilirler.
Bu hortum kaplinlerinde hangi tip valf kullanılmaktadır?
Bu Speedaire hızlı bağlantı hortum kaplinleri, hortum kaplinlerinin hızlı ve rahat bir şekilde bağlanmasını ve bağlantısının kesilmesini kolaylaştırmak için dikme tipi valflere sahiptir.
Bu Speedaire hızlı bağlantı hortum kaplinlerinde ne tür bağlantı parçaları sunuluyor?
Speedaire hızlı bağlantı hortum kaplinleri, sıvı akışını kontrol etmek için MNPT / FNPT veya hortum dikenli bağlantı parçaları sunar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Sıhhi Tesisat İğneli Vanalar
- Keskiler
- Takometreler
- Elektromanyetik Asansörler
- paspaslar
- Raflar ve Depolama Rafları
- laboratuvar Ekipmanları
- Tel Konnektörleri
- Yangın koruması
- Kuyu Pompaları
- WEILER 4 "Kıvrımlı Çanak Fırça, Karbon Çelik
- BEST Çekirdek Değiştirilebilir Kama Yuvası 7 Pimli
- AMERICAN WELDQUIP Kaynakçı Güç Kablosu
- ENPAC Dökülme Koruyucu Drenaj Kapakları
- HOFFMAN Spectra Cool N36 Serisi Dar Dış Mekan Panolu Klimalar
- WATTS LFLL40XL Uzatılmış Giriş Saplı Sıcaklık ve Basınç Tahliye Valfleri
- EATON StackLight Taban Modülleri
- APPROVED VENDOR Göz Üstleri
- ANSELL 74-301 Hyflex Kaplamasız Kesilmeye Dirençli Eldiven
- ULTRATECH Ultra Muhafaza Bermleri, Modüler