Speedaire 30e538 | Bağlayıcı Gövdesi (f)npt 1/4 304 Paslanmaz Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 30E538 Kaplin Gövdesi (f) npt 1/4 304 Paslanmaz Çelik | AC4LJD

SPEEDAIRE 30E538 Manşon Gövdesi (f)npt 1/4 304 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4LJD Model: 30E538
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
€79.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Ataşman Değiştirici Gövdesi
Vücut ölçüsü1 / 4 "
Hortum bağlantısı(F) NPT
Kavşak TipiEvrensel
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Maks. akışCfm 35
Maks. Basınç400 psi
Boru Boyutu3 / 8 "
MühürlerHNBR
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 200 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8481803090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMühürlerBarb BoyutuVücut ölçüsüSıcaklık. menzilHortum bağlantısıMalzemeMaks. akışMaks. BasınçÜcret
SPEEDAIRE 30E537 Kaplin Gövdesi (f) npt 1/4 304 Paslanmaz Çelik | AC4LJC 30E537HNBR-1 / 4 "-40 Derece ila 200 Derece F(F) NPT304 Paslanmaz ÇelikCfm 35400 psi€73.66
SPEEDAIRE 30E539 Kaplin Gövdesi (f) npt 3/8 304 Paslanmaz Çelik | AC4LJE 30E539HNBR-3 / 8 "-40 Derece ila 200 Derece F(F) NPT304 Paslanmaz ÇelikCfm 45400 psi€98.74
SPEEDAIRE 30E540 Kaplin Gövdesi (f) npt 3/8 304 Paslanmaz Çelik | AC4LJF 30E540HNBR-3 / 8 "-40 Derece ila 200 Derece F(F) NPT304 Paslanmaz ÇelikCfm 45400 psi€110.68
SPEEDAIRE 30E541 Kaplin Gövdesi (m) npt 1/4 304 Paslanmaz Çelik | AC4LJG 30E541HNBR-1 / 4 "-40 Derece ila 200 Derece F(M) NPT304 Paslanmaz ÇelikCfm 35400 psi€73.54
SPEEDAIRE 30E542 Kaplin Gövdesi (m) npt 1/4 304 Paslanmaz Çelik | AC4LJH 30E542HNBR-1 / 4 "-40 Derece ila 200 Derece F(M) NPT304 Paslanmaz ÇelikCfm 35400 psi€79.72
SPEEDAIRE 30E543 Kaplin Gövdesi (m) npt 3/8 304 Paslanmaz Çelik | AC4LJJ 30E543HNBR-3 / 8 "-40 Derece ila 200 Derece F(M) NPT304 Paslanmaz ÇelikCfm 45400 psi€136.72
SPEEDAIRE 30E544 Kaplin Gövdesi (m) npt 3/8 304 Paslanmaz Çelik | AC4LJK 30E544HNBR-3 / 8 "-40 Derece ila 200 Derece F(M) NPT304 Paslanmaz ÇelikCfm 45400 psi€136.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 30E538 Manşon Gövdesi (f)npt 1/4 304 Paslanmaz Çelik
€79.29 / Adet