SPENCE Dökme Demir Direkt Etkili Basınç Regülatörü, D50 Serisi
stil | Model | Basınç Ayar Aralığı | gövde Malzemesi | Yükseklik | Giriş Boyutu | uzunluk | Maks. Basınç | Maks. Sıcaklık. | Çıkış Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D50-C1B9A | 3 - 15 psi | Dökme demir | 8.625 " | 3 / 8 " | 6" | 200 psi | 400 Derece F | 3 / 8 " | €319.61 | |
A | D50-C1D9A | 3 - 15 psi | Dökme demir | 8.625 " | 3 / 4 " | 6" | 200 psi | 400 Derece F | 3 / 4 " | €413.54 | |
A | D50-C1E9A | 3 - 15 psi | Dökme demir | 9.25 " | 1" | 7.5 " | 200 psi | 400 Derece F | 1" | €534.52 | |
A | D50-C1F9A | 3 - 15 psi | Dökme demir | 9.25 " | 1.25 " | 7.5 " | 200 psi | 400 Derece F | 1.25 " | €741.37 | |
A | D50-C1C9A | 3 - 15 psi | Dökme demir | 8.625 " | 1 / 2 " | 6" | 200 psi | 400 Derece F | 1 / 2 " | €338.51 | |
A | D50-C1H9B | 5 - 40 psi | Dökme demir | 14.25 " | 2" | 9" | 200 psi | 400 Derece F | 2" | €1,196.59 | |
A | D50-C1G9B | 5 - 40 psi | Dökme demir | 14.25 " | 1.5 " | 9" | 200 psi | 400 Derece F | 1.5 " | €824.49 | |
A | D50-C1D9C | 10 - 30 psi | Dökme demir | 8.625 " | 3 / 4 " | 6" | 200 psi | 400 Derece F | 3 / 4 " | €413.54 | |
A | D50-C1B9C | 10 - 30 psi | Dökme demir | 8.625 " | 3 / 8 " | 6" | 200 psi | 400 Derece F | 3 / 8 " | €319.61 | |
A | D50-C1C9C | 10 - 30 psi | Dökme demir | 8.625 " | 1 / 2 " | 6" | 200 psi | 400 Derece F | 1 / 2 " | €338.51 | |
A | D50-C1F9C | 10 - 30 psi | Dökme demir | 9.25 " | 1.25 " | 7.5 " | 200 psi | 400 Derece F | 1.25 " | €741.37 | |
A | D50-C1E9C | 10 - 30 psi | Dökme demir | 9.25 " | 1" | 7.5 " | 200 psi | 400 Derece F | 1" | €534.52 | |
A | D50-C1G9G | 30 - 100 psi | Dökme demir | 14.25 " | 1.5 " | 9" | 200 psi | 400 Derece F | 1.5 " | €824.49 | |
A | D50-C1H9G | 30 - 100 psi | Dökme demir | 14.25 " | 2" | 9" | 200 psi | 400 Derece F | 2" | €1,196.59 | |
A | D50-C1C9H | 30 - 140 psi | Dökme demir | 8.625 " | 1 / 2 " | 6" | 200 psi | 400 Derece F | 1 / 2 " | €338.51 | |
A | D50-T1C9H | 30 - 140 psi | Paslanmaz çelik | 7.125 " | 1 / 2 " | 4.875 " | 300 psi | 420 Derece F | 1 / 2 " | €1,851.70 | |
A | D50-C1B9H | 30 - 140 psi | Dökme demir | 8.625 " | 3 / 8 " | 6" | 200 psi | 400 Derece F | 3 / 8 " | €319.61 | |
A | D50-C1F9H | 30 - 140 psi | Dökme demir | 9.25 " | 1.25 " | 7.5 " | 200 psi | 400 Derece F | 1.25 " | €741.37 | |
A | D50-C1D9H | 30 - 140 psi | Dökme demir | 8.625 " | 3 / 4 " | 6" | 200 psi | 400 Derece F | 3 / 4 " | €413.54 | |
A | D50-C1E9H | 30 - 140 psi | Dökme demir | 9.25 " | 1" | 7.5 " | 200 psi | 400 Derece F | 1" | €534.52 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kaynak Tablası Aksesuarları
- Hidrolik İşaret Direği Sürücüleri ve Tokmaklar
- Vakum Ankrajları
- Lastik Basıncı İzleme Sistemleri
- Tambur Taşıyıcı / Döndürücü
- Saklama Kutuları ve Kapları
- Halat ve Halat Aksesuarları
- Otomotiv Kaldırma / Garaj Ekipmanları
- Elektronik / Bench Test
- Oto Kaporta Araçları
- RAE Kaldırım Stencil, Sol
- DIXON Valfli Fişler
- DIXON DOT Push-In Y Konnektörleri
- PASS AND SEYMOUR Su Geçirmez Priz Kapakları
- GATES Dişli V Kayışları, BX Bölümü
- MORSE CUTTING TOOLS Kare ve Köşe Radüslü Parmak Frezeler, 5967T Serisi
- NIBCO Duvar Direkli Kelebek Vana
- BALDOR / DODGE SCUAH, İki Cıvatalı Yastık Bloğu, Bilyalı Rulmanlar
- WINSMITH SE Encore Serisi, E20 Boyutlu, XSFS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler