Spence D50-c1d9c | Basınç Regülatörü 3/4 İnç 10 ila 30 Psi | 1rxt3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPENCE D50-C1D9C Basınç Regülatörü 3/4 İnç 10 ila 30 Psi | AB3FTH 1RXT3

SPENCE D50-C1D9C Basınç Regülatörü 3/4 İnç 10 ila 30 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3FTH Modeli: D50-C1D9CÇapraz Referans: 1RXT3
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
€413.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Doğrudan Etkili Basınç Regülatörü
gövde MalzemesiDökme demir
Yükseklik8.625 "
Giriş Boyutu3 / 4 "
uzunluk6"
Maks. Basınç200 psi
Maks. Sıcaklık.400 Derece F
Çıkış Boyutu3 / 4 "
Basınç Ayar Aralığı10 - 30 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.93
Gemi yüksekliği (cm)23.37
Gemi uzunluğu (cm)16.76
Gemi genişliği (cm)15.75
HS kodu8481100090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBasınç Ayar Aralığıgövde MalzemesiYükseklikGiriş BoyutuuzunlukMaks. BasınçMaks. Sıcaklık.Çıkış BoyutuÜcret
SPENCE D50-C1B9A Basınç Regülatörü 3/8 İnç 3 ila 15 Psi | AB3FTA 1RXR5 D50-C1B9A3 - 15 psiDökme demir8.625 "3 / 8 "6"200 psi400 Derece F3 / 8 "€319.61
SPENCE D50-C1B9C Basınç Regülatörü 3/8 İnç 10 ila 30 Psi | AB3FTB 1RXR6 D50-C1B9C10 - 30 psiDökme demir8.625 "3 / 8 "6"200 psi400 Derece F3 / 8 "€319.61
SPENCE D50-C1B9H Basınç Regülatörü 3/8 İnç 30 ila 140 Psi | AB3FTC 1RXR7 D50-C1B9H30 - 140 psiDökme demir8.625 "3 / 8 "6"200 psi400 Derece F3 / 8 "€319.61
SPENCE D50-C1C9A Basınç Regülatörü 1/2 İnç 3 ila 15 Psi | AB3FTD 1RXR8 D50-C1C9A3 - 15 psiDökme demir8.625 "1 / 2 "6"200 psi400 Derece F1 / 2 "€338.51
SPENCE D50-C1C9C Basınç Regülatörü 1/2 İnç 10 ila 30 Psi | AB3FTE 1RXR9 D50-C1C9C10 - 30 psiDökme demir8.625 "1 / 2 "6"200 psi400 Derece F1 / 2 "€338.51
SPENCE D50-C1C9H Basınç Regülatörü 1/2 İnç 30 ila 140 Psi | AB3FTF 1RXT1 D50-C1C9H30 - 140 psiDökme demir8.625 "1 / 2 "6"200 psi400 Derece F1 / 2 "€338.51
SPENCE D50-C1D9A Basınç Regülatörü 3/4 İnç 3 ila 15 Psi | AB3FTG 1RXT2 D50-C1D9A3 - 15 psiDökme demir8.625 "3 / 4 "6"200 psi400 Derece F3 / 4 "€413.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPENCE D50-C1D9C Basınç Regülatörü 3/4 İnç 10 ila 30 Psi
€413.54 / Adet