SQUARE D Devre Kesicilerde Cıvata: EDB Serisi
stil | Model | Min. Tel Boyutu | AC Voltaj Derecesi | Amper | Kutup sayısı | genişlik | Devre Kesici Tipi | DC Gerilim Değerlendirmesi | Çerçeve boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EDB34125SA | - | 277 / 480 VAC | 125A | 3 | 2.94 " | Şant Gezisi | - | 125A / EDB | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | EDB14050 | 14 AWG | 277 VAC | 50 | 1 | 0.98 " | Standart | Oylanmamış | 70A / EDB | €109.19 | |
C | EDB14025 | 14 AWG | 277 VAC | 25 | 1 | 0.98 " | Standart | Oylanmamış | 70A / EDB | €122.70 | |
B | EDB14035 | 14 AWG | 277 VAC | 35 | 1 | 0.98 " | Standart | Oylanmamış | 70A / EDB | €122.70 | |
A | EDB34090SA | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 90 | 3 | 3.92 " | Şant Gezisi | Oylanmamış | 125A / EDB | €2,924.54 | |
A | EDB34070SA | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 70 | 3 | 3.92 " | Şant Gezisi | Oylanmamış | 125A / EDB | €2,924.54 | |
A | EDB34040SA | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 40 | 3 | 3.92 " | Şant Gezisi | Oylanmamış | 125A | €2,323.97 | |
D | EDB24125 | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 125 | 2 | 1.96 " | Standart | Oylanmamış | 125A / EDB | €1,497.29 | |
E | EDB34015SA | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 15 | 3 | 3.92 " | Şant Gezisi | Oylanmamış | 125A / EDB | €2,337.34 | |
E | EDB34020SA | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 20 | 3 | 3.92 " | Şant Gezisi | Oylanmamış | 125A / EDB | €2,323.97 | |
F | EDB14030EPD | 14 AWG | 277 VAC | 30 | 1 | 0.98 " | Toprak Arızası Ekipman Koruması | Oylanmamış | 70A / EDB | €909.71 | |
B | EDB14045 | 14 AWG | 277 VAC | 45 | 1 | 0.98 " | Standart | Oylanmamış | 70A / EDB | €253.38 | |
E | EDB34030SA | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 30 | 3 | 3.92 " | Şant Gezisi | Oylanmamış | 125A / EDB | €2,323.97 | |
A | EDB34100SA | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 100 | 3 | 3.92 " | Şant Gezisi | Oylanmamış | 125A / EDB | €2,804.05 | |
A | EDB34080SA | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 80 | 3 | 3.92 " | Şant Gezisi | Oylanmamış | 125A / EDB | €2,804.05 | |
A | EDB34060SA | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 60 | 3 | 3.92 " | Şant Gezisi | Oylanmamış | 125A / EDB | €2,323.97 | |
A | EDB34050SA | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 50 | 3 | 3.92 " | Şant Gezisi | Oylanmamış | 125A / EDB | €2,323.97 | |
G | EDB34025 | 14 AWG (Cu), 12 AWG (Al) | 277 / 480 VAC | 25 | 3 | 3" | Standart | 125 VDC | 125A / EDB | €435.88 | |
H | EDB34125 | 14 AWG (Cu), 12 AWG (Al) | 277 / 480 VAC | 125 | 3 | 3" | Standart | 125 / 250 VDC | 125A / EDB | €1,713.24 | |
H | EDB34090 | 14 AWG (Cu), 12 AWG (Al) | 277 / 480 VAC | 90 | 3 | 3" | Standart | 125 / 250 VDC | 125A / EDB | €621.59 | |
H | EDB34070 | 14 AWG (Cu), 12 AWG (Al) | 277 / 480 VAC | 70 | 3 | 3" | Standart | 125 / 250 VDC | 125A / EDB | €621.59 | |
I | EDB34060 | 14 AWG (Cu), 12 AWG (Al) | 277 / 480 VAC | 60 | 3 | 3" | Standart | 125 / 250 VDC | 125A / EDB | €416.56 | |
H | EDB34045 | 14 AWG (Cu), 12 AWG (Al) | 277 / 480 VAC | 45 | 3 | 3" | Standart | 125 / 250 VDC | 125A / EDB | €416.56 | |
H | EDB34035 | 14 AWG (Cu), 12 AWG (Al) | 277 / 480 VAC | 35 | 3 | 3" | Standart | 125 VDC | 125A / EDB | €435.88 | |
G | EDB34030 | 14 AWG (Cu), 12 AWG (Al) | 277 / 480 VAC | 30 | 3 | 3" | Standart | 125 VDC | 125A / EDB | €416.56 | |
G | EDB34020 | 14 AWG (Cu), 12 AWG (Al) | 277 / 480 VAC | 20 | 3 | 3" | Standart | 125 VDC | 125A / EDB | €416.56 | |
J | EDB34015 | 14 AWG (Cu), 12 AWG (Al) | 277 / 480 VAC | 15 | 3 | 3" | Standart | 125 VDC | 125A / EDB | €416.56 | |
H | EDB34040 | 14 AWG (Cu), 12 AWG (Al) | 277 / 480 VAC | 40 | 3 | 3" | Standart | 125 / 250 VDC | 125A / EDB | €416.56 | |
C | EDB14030 | 14 AWG (Cu), 12 AWG (Al) | 277 VAC | 30 | 1 | 1" | Standart | Oylanmamış | 70A / EDB | €109.19 | |
B | EDB14060 | 14 AWG (Cu), 12 AWG (Al) | 277 VAC | 60 | 1 | 0.98 " | Standart | Oylanmamış | 70A / EDB | €109.19 | |
D | EDB24110 | 14 AWG (Cu), 12 AWG (Al) | 277 / 480 VAC | 110 | 2 | 1.96 " | Standart | 125 VDC | 125A / EDB | €3,078.25 | |
H | EDB34100 | 14 AWG (Cu), 12 AWG (Al) | 277 / 480 VAC | 100 | 3 | 3" | Standart | 125 / 250 VDC | 125A / EDB | €621.59 | |
H | EDB34080 | 14 AWG (Cu), 12 AWG (Al) | 277 / 480 VAC | 80 | 3 | 3" | Standart | 125 / 250 VDC | 125A / EDB | €621.59 | |
H | EDB34050 | 14 AWG (Cu), 12 AWG (Al) | 277 / 480 VAC | 50 | 3 | 3" | Standart | 125 / 250 VDC | 125A / EDB | €416.56 | |
B | EDB14040 | 14 AWG (Cu), 12 AWG (Al) | 277 VAC | 40 | 1 | 1" | Standart | Oylanmamış | 70A / EDB | €109.19 |
Devre Kesiciler Üzerinde Cıvata: EDB Serisi
Square D EDB Serisi aydınlatma panosu devre kesicileri, elektrik gücü beslemesini branş devrelerine dağıtır, böylece kısa devre veya aşırı yük koşullarından korur. Bu üniteler, titreşim yüklerini idare etmek için cıvatalı bir mekanizmaya ve düz kablolama ve kolay kuruluma izin veren pabuç tipi terminal konfigürasyonuna sahiptir. Sistemde kesintiye uğrayan devrenin durumunu görüntülemek için bir Visi-Trip göstergesi ile birlikte gelirler. Bu kesiciler, 1, 2 ve 3 kutuplu konfigürasyonlarda mevcuttur. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Su Algılama ve Kapatma Sistemleri
- Araç Işık Çubukları
- Plastik Tüp Stoku
- Pensetler
- Kepenkler
- Yatak
- Ekipman
- Hortum kelepçeleri
- Voltaj regülasyonu
- Veri kaydı
- SCOTCH Maskeleme bandı
- ZSI-FOSTER Omega Serisi, Alev Geciktiricili Kelepçeler
- LOVEJOY Kama Yuvasız J Tipi Flanşlar, İnç Delikler
- ALLEGRO SAFETY PAPR Kaynak Kalkanları
- SPEARS VALVES PVC Çizelge 80 Nipel, 12 İnç Çap, İki Uçtan Dişli
- MAGLINER vidalar
- LOVEJOY RRS Tipi Aralayıcı Grubu, Metrik Aralık
- SMC VALVES Üfleme Tabancası
- BALDOR / DODGE Parçalı Lastik, 80HCBM, Elastomerik Kaplinler
- BALDOR / DODGE SXV, Dişli Tabanlı Yastık Bloğu, Bilyalı Rulmanlar