Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D EDB34025 Devre Kesici 25a 3p 18ka 277v Üzerinde Cıvata | AG6QCB 3TW39

SQUARE D EDB34025 Cıvata Açık Devre Kesici 25a 3p 18ka 277v

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6QCB Modeli: EDB34025Çapraz Referans: 3TW39
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
€435.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesici Üzerinde Cıvata
AC Voltaj Derecesi277 / 480 VAC
Amper25
Devre Kesici TipiStandart
DC Gerilim Değerlendirmesi125 VDC
derinlik4.05 "
Çerçeve boyutu125A / EDB
uzunluk5.66 "
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi18kA
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu6 AWG
Min. Tel Boyutu14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)
Kutup sayısı3
Terminal bağlantısıTemmuz
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.63
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)24.64
Gemi genişliği (cm)15.75
HS kodu8536200040

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMin. Tel BoyutuAC Voltaj DerecesiAmperKutup sayısıgenişlikDevre Kesici TipiDC Gerilim DeğerlendirmesiÇerçeve boyutuÜcret
KARE D EDB14025 Edb 1 kutuplu 25a Üzerinde Devre Kesici Cıvatası | AF9HJG 2JWD1 EDB1402514 AWG277 VAC2510.98 "StandartOylanmamış70A / EDB€122.70
KARE D EDB14030EPD Devre Kesici Edb 1 kutuplu 30a Cıvatası | AF9HJJ 2JWD5 EDB14030EPD14 AWG277 VAC3010.98 "Toprak Arızası Ekipman KorumasıOylanmamış70A / EDB€909.71
KARE D EDB14050 Edb 1 kutuplu 50a Üzerinde Devre Kesici Cıvatası | AF9HJN 2JWE4 EDB1405014 AWG277 VAC5010.98 "StandartOylanmamış70A / EDB€109.19
KARE D EDB24125 Edb 2 kutuplu 125a Devre Kesici Cıvatası | AF9HKW 2JWK4 EDB2412514 AWG277 / 480 VAC12521.96 "StandartOylanmamış125A / EDB€1,497.29
KARE D EDB14035 Devre Kesici Edb 1 kutuplu 35a Cıvatası | AF9HKZ 2JWK8 EDB1403514 AWG277 VAC3510.98 "StandartOylanmamış70A / EDB€122.70
KARE D EDB14045 Edb 1 kutuplu 45a Devre Kesici Cıvatası | AF9HLC 2JWL3 EDB1404514 AWG277 VAC4510.98 "StandartOylanmamış70A / EDB€253.38
KARE D EDB34015SA Edb 3 kutuplu 15a Üzerinde Devre Kesici Cıvatası | AF9HLN 2JWN7 EDB34015SA14 AWG277 / 480 VAC1533.92 "Şant GezisiOylanmamış125A / EDB€2,337.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D EDB34025 Cıvata Açık Devre Kesici 25a 3p 18ka 277v
€435.88 / Adet